機構部品(電子部品) :「絶縁抵抗計100v」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 操作力(N)0.29~9.8 電気的耐久性1000回以上 耐電圧(V/min)端子間 AC500 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上 振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
1個
179 税込197
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。 ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。 シールテープ付タイプは洗浄可能。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。) 保護構造IEC IP40 耐電圧端子間 AC300V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 操作力(N)0.29~4.9 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上 電気的耐久性1000回以上
1個ほか
219 税込241
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
1個ほか
189 税込208
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
1個
399 税込439
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
1個ほか
239 税込263
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+80 接触抵抗(mΩ)200以下 絶縁抵抗100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
1個ほか
269 税込296
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
199 税込219
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります