機構部品(電子部品) :「a接点」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
1個ほか
特価
48 税込53
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
1個ほか
62 税込68
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個ほか
69 税込76
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC500V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 操作力(N)0.29~9.8 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性1000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個ほか
139 税込153
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現。フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
1個
209 税込230
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
1個
399 税込439
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
199 税込219
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
1個ほか
64 税込70
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。
質量(g)約0.2 耐電圧AC250V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電) 使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm 動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49 戻りの力(N)最小0.29 耐久性10万回以上 動作までの動きPT0.25±0.15mm 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 バウンシング(ms)5以下
1個ほか
73 税込80
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング