取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)9.45
定格電流(IEC)(A)6
定格電流(UL)(A)6
適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子間ピッチ(mm)7.62
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
定格電流(UL)(A)10
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。
メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)2.54
定格電流(IEC)(A)3
定格電流(UL)(A)3
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)50
定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上
標準剥線長(mm)9~10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC500
エンドプレートGY(グレー)
本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)250
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)11
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。
単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)
標準剥線長(mm)9~10
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
仕様本体に端子番号の表示があります。
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
適合規格UL規格
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
色(本体)B(黒)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)10/15
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)300/150
定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)11
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
自動実装作業などの治具ひっかけとして、本体側面の凹部が利用出来ます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)7
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG18)、撚線0.2mm2~0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.5
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、燃線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)8
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
本体ベースで10mmサイズと小型コンパクト設計です。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)7
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)
標準剥線長(mm)8
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)3
定格電流(UL)(A)3
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)8
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。
フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)7
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9~10
適合電線範囲 単線(mm)1.0
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。
フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)7
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9~10
適合電線範囲 単線(mm)1.0
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM2.5×7
定格電流(UL)(A)16
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ2.3mm(AWG26~AWG12)、燃線:0.2mm2~2.5mm2(AWG24~AWG14)
標準剥線長(mm)7
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。