11,538件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro はんだ付け用 タグ端子 RS PRO

    RS Pro はんだ付け用 タグ端子

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(250個)
    当日出荷
    仕様内径 = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0020(基板厚2.0用) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0020(基板厚2.0用)

    廣杉計器
    ¥889~税込¥978~
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410156-00(H=1.5,h=6.0)

    廣杉計器
    ¥569~税込¥626~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)1.5
  • ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-71034-00(1列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-71034-00(1列)

    廣杉計器
    ¥449~税込¥494~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイマー基板キット3 ワンダーキット

    タイマー基板キット3

    ワンダーキット(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
    種類工作キット接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)電源電圧(V)DC12(DC9~12可)タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥85~税込¥94~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/緑色または、ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(コンタクト)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm)適合プリント基板厚さ(mm)1.6UL/CSA定格電圧(V)300
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
    タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
  • スーパーミニ スライドスイッチ SMシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スーパーミニ スライドスイッチ SMシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    ツイン接触構造の極超小形スライドスイッチ。 操作感覚はスプリングとスチールボールを用いた切換え機構により、極超小形を意識させない、明確なフィーリングです。 接触部は摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。 デザインはユニークで優美な外観です。 超小形設計により、2.54mmピッチの連続取付けが可能です。 固定接点に対し、可動接点がツイン接触をする構造により、高い接触信頼性を実現しました。 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び、端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
    用途OA機器、FA機器、通信機器、計測機器、アミューズメント関連機器、その他各種機器の信号切換え用使用温度範囲(℃)-40~85耐熱性はんだ槽をご使用の場合(基板取付けにて)/温度250℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)30以下(20mV 10mAにて)端子ピッチ(mm)2.54絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性1000回以上電気的開閉耐久性1000回以上機能動作ON-ON回路単極双投電流容量最大定格/0.5A 12V最小定格/1mA 10mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム)

    ボックスヘッダー(直線型)

    3M(スリーエム)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと適合コネクタ/ソケットコネクタ基板/厚み1.6mm形状ストレートタイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直線型種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)スプリングピン/ステンレススチールコンタクト形状オスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)テール長(mm)2.8結線方法基板実装形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ボックスタイプピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
    ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
    材質インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットコンタクト:リン青銅ピンコンタクト(ポスト):銅合金使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC500Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3接続形式垂直・平行仕上ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下適合電線圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)圧着:AWG#22~#36相当の撚線コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧接・圧着基板側:半田(スルーホール)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • /(3209578) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    /(3209578) 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥169税込¥186
    1個(1個)
    当日出荷
  • ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)

    GB[制御機器](1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    内径2.1mmDCプラグとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCプラグのセンターにつながっています。
  • 人体感知センサーモジュール GB[制御機器]

    人体感知センサーモジュール

    GB[制御機器]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    赤外線焦電センサーを使用した人体センサーモジュールです。
    寸法(mm)基板外形/32×24範囲感知/100°使用環境温度(℃)-15~+70出力時間3~200s※調整可能出力信号HIGH 3.3V、LOW 0V動作モードL:再検知しない、H:再検知あり検知時間(秒)0.5消費電流50μA以下感知距離(m)センター:5~7、サイド:3~4
  • 丸ピンICソケット[40ピン×1列] GB[制御機器]

    丸ピンICソケット[40ピン×1列]

    GB[制御機器]
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    1列40穴のICソケットです。 1本毎に切断可能なので、好きなピン数に調節してお使いいただけます。
    列数1列ピン数(ピン)40
  • 丸ピンICソケット DIP14ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP14ピン

    LINKMAN
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)14入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • M5Stack用拡張ハブユニット M5Stack

    M5Stack用拡張ハブユニット

    M5Stack
    ¥889税込¥978
    1個
    欠品中
    Groveポートを3つ備えたM5Stack用の拡張ユニットです。任意のユニットを3つまで追加することができます。 M5GO IoTスターターキットに含まれているユニットの一つです。レゴ用の取り付け穴を2つ搭載しています。
    セット内容拡張ハブユニット、Groveケーブル
  • 無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ W Raspberry Pi

    無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ W

    Raspberry Pi(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。また、Wi-Fi準拠の無線LANに対応することで、IoTなどネットワーク接続をともなうアプリケーションの実行プラットフォームにも応用できます。本基板は技適(工事設計認証)取得済みのため、日本国内で適法に利用できます。
    仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040●ワイヤレス通信インターフェース:Infineon CYW43439形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51Wi-Fi2.4GHz帯 IEEE802.11n
  • RPCB-4B用六角スペーサー RPSP タカチ電機工業

    RPCB-4B用六角スペーサー RPSP

    タカチ電機工業
    ¥239税込¥263
    1袋(4本)
    当日出荷
    Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質真ちゅう表面処理ニッケルメッキ自重(g)1.8(1本)
  • Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ タカチ電機工業

    Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷
    Raspberry Pi 4B専用のDINレール取付型ヒートシンクケースです。(35mmDINレール用)。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板色シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×98
  • バラ線圧接コネクタXG5用圧接工具 omron(オムロン)

    バラ線圧接コネクタXG5用圧接工具

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)約180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×100×80アズワン品番64-3407-14
  • 0.5mm*2C PVCジャンパー線 200m/箱 日本製線

    0.5mm*2C PVCジャンパー線 200m/箱

    日本製線
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    PVCジャンパ線 0.5mm×2芯 200m箱巻き
  • Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】 ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
    仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数4回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
  • Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オス ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタキット コネクタキット オス

    ANDERSON POWER PRODUCTS
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥699税込¥769
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 15AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 13.4mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = Type III+シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮取り付けタイプ = ケーブルマウントIP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 金 RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 金

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 12.4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 16.5mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅(コンタクトII)、黄銅(コンタクトI)RS 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMA RF同軸アダプタシリーズです。様々な構成と取り付けオプションが揃っています。 この50 Ω SMA RF同軸アダプタは、金めっきが施された黄銅ボディ(< 878-2384') 878-2384/は不動態化ステンレススチール)とMIL-STD-348Aに準拠するメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2362') 878-2362/: ライトアングルSMAプラグ-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2369') 878-2369/: SMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2365') 878-2365/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大4.5 mmに適す) 品番< 878-2375') 878-2375/: SMAジャック-自動プローブRF同軸アダプタ 品番< 878-2384') 878-2384/: SMAバルクヘッドジャック-プッシュオンプラグRF同軸アダプタ(パネル厚最大3.7 mmに適す) 品番< 878-2387') 878-2387/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大6.7 mmに適す) これらのSMA RF同軸アダプタの詳細については、メーカーウェブサイトのデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 3極, 緑

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド幅 = 5.54mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケル RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケル

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 中継用端子台 2極 RS PRO

    RS Pro 中継用端子台 2極

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様極数 = 2定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ゲートラッチ ステンレス鋼 RS PRO

    RS Pro ゲートラッチ ステンレス鋼

    RS PRO(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属
  • RS Pro USBコネクタ USB Type-C メス、オス パネルマウント C RS PRO

    RS Pro USBコネクタ USB Type-C メス、オス パネルマウント C

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス, オスボディ向き = 横型取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 1USBバージョン = CRS Pro USBタイプCコネクタ. RS ProのこのUSB Cアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. USB Cメス-USB Cオス. 前面又は背面取り付け. デュアルタイプも用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • QIケーブルFC26-1S×26 共立電子産業

    QIケーブルFC26-1S×26

    共立電子産業
    ¥919税込¥1,011
    1本
    欠品中
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    ピッチ(mm)2.54ケーブルUL20029AWG28ケーブル長(mm)300ケーブル種類FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
  • QIケーブル3S-3S 共立電子産業

    QIケーブル3S-3S

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    色【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-3S(ソケット)
  • スライドスイッチ  8SSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ 8SSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
  • 基板用マウントパーツ(チェック端子) MTA-00(信号チェック用) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(チェック端子) MTA-00(信号チェック用)

    廣杉計器
    ¥999税込¥1,099
    1袋(50個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ピン) PSR-420256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSR-420256-00(H=2.5,h=1.4)

    廣杉計器
    ¥549~税込¥604~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • 通過センサーキット2 ワンダーキット

    通過センサーキット2

    ワンダーキット(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
    用途移動物体を検知仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要種類工作キット接点構成1c接点電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)