絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22,906件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 棒端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 棒端子フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズAI絶縁方式絶縁
日本圧着端子製造 自動車用コネクタ コンタクト CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)日本圧着端子製造 自動車用コネクタ コンタクト CPTシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:CPT●JST CPT 2.0 mmピッチメス圧着コンタクト. メス圧着端子はJST CPTシリーズの2.0 mmピッチシングル / ダブル回路車載コネクタと併用できます。 代表品番 ; 123-8227 123-8227 を参照してください。 圧着工具 ; 123-8233 123-8233 も別途入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応
旗形接続子 RS PRO 絶縁 RS PRO旗形接続子 RS PRO 絶縁RS PRO
4,198税込4,618特価
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着HIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着HIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーティング コーディングシステムブッシング メス Hanシリーズ ハーティングハーティング コーディングシステムブッシング メス Hanシリーズハーティング
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コーディングシステムブッシング●オス・メス:メス●シリーズ:Han●併用可能製品:コネクタ
Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA SOURIAUSouriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STASOURIAU
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
729税込802
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)
2,398税込2,638
1個ほか
3日以内出荷から91日以内出荷
ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用 丸型防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-55~+125
自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタJAE(日本航空電子工業)
84税込92
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
025コンタクト 基板対ケーブル/ ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
はんだ付け結線式 MS互換コネクタ
絶縁抵抗(MΩ)5000
M5x10mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコM5x10mmフランジソケット(ステンレス/8本)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM5×10mm
配線用端子 MAC8(マックエイト)配線用端子MAC8(マックエイト)
9,998税込10,998
1袋(1000個)
当日出荷から13日以内出荷
電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
極細金属パイプ MAC8(マックエイト)極細金属パイプMAC8(マックエイト)
5,698税込6,268
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
高電流用バー MAC8(マックエイト)高電流用バーMAC8(マックエイト)
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板上に高電流を流す場合に御利用下さい。 ジャンパーとしても使用できます。
材質仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用台座 MAC8(マックエイト)表面実装用台座MAC8(マックエイト)
7,598税込8,358
1袋(300個)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます
材質仕上ニッケル下地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用バー MAC8(マックエイト)表面実装用バーMAC8(マックエイト)
8,998税込9,898
1袋(1000個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
表面実装用基板をチェックする時のパターン補強用に使用できます。(オシロスコープのプローブを当てる時) ジャンパーとしても使えます
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用接点 MAC8(マックエイト)表面実装用接点MAC8(マックエイト)
8,498税込9,348
1袋(1000個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
表面実装用基板の接点、サポートに御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
高電流用ジャンパー MAC8(マックエイト)高電流用ジャンパーMAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
高電流を流せるジャンパーです。 厚銅基板等、高電流を流す場合に御利用下さい。
材質仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板 (HL用) MAC8(マックエイト)ユニバーサル基板 (HL用)MAC8(マックエイト)
549税込604
1袋(1個)
当日出荷から33日以内出荷
HLシリーズユニットケースに適合するユニバーサル基板です。
材質ガラスエポキシスルーホール基板適合ピン(足)BK-2シリーズ穴径(Φmm)0.6穴ピッチ(mm)1.27板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応ランド径(Φmm)1
2Φ用ジャック MAC8(マックエイト)2Φ用ジャックMAC8(マックエイト)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
2Φ用プラグが水平方向から挿入できるタイプです。 JM-2が適合します。 信号ラインのチェック等に御利用下さい。
材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、コンタクト部:リン青銅仕上銅下地銀メッキ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2
表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)表面実装用チェック端子MAC8(マックエイト)
8,998税込9,898
1袋(1000個)
当日出荷
表面実装用プリント基板のチェック端子です。 サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。 上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。 パターンの放熱にも利用出来ます。
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
8,798税込9,678
1袋(1000個)
当日出荷から33日以内出荷
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ MAC8(マックエイト)絶縁用ブッシュMAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
材質アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKUSBコネクタ (タイプA), USB3.0, オス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKミニUSBコネクタ Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
219税込241
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik Micro USBコネクタWURTH ELEKTRONIK
319税込351
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169税込186
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9行数 = 3ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = センターラインコネクタボディ向き = ストレート長さ = 22mm幅 = 16mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロン画像は代表例のみです。. ソケット / レセプタクルハウジング. フリーケーブルやパネルへの直接取り付けに最適で、電線間及び電線対パネル接続が可能 オス又はメスコンタクトに対応 完全に極性化されたハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 2.5mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = ダイナミックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.2mm幅 = 10.95mm深さ = 30.69mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119税込131
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = ダイナミックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.9mm幅 = 12.03mm深さ = 20mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 20極 2列 3.81mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 20極 2列 3.81mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
489税込538
1個
欠品中
仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 3.81mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 52.24mm幅 = 17.78mm深さ = 33.6mmハウジング材質 = ナイロンD-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
自動車用コネクタ, 12極, オス, 黒 ケーブルマウント TE Connectivity MULTILOCK 025シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 12極, オス, 黒 ケーブルマウント TE Connectivity MULTILOCK 025シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
529税込582
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 12タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = MULTILOCK 025色 = 黒高さ = 15.3mm幅 = 15.4mm深さ = 18.5mmハウジング材質 = PBT0.025シリーズプラグハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ, 18AWG to 14AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ, 18AWG to 14AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = Positive Lock .187 Mk II絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メスコネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 21.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 187シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁タブサイズ = 6.35 x 0.81mm実装角度 = 45°コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 鋼全長 = 10.2mmTE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子. FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能. 用途. このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1袋(50個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 20AWGメーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用
TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,698税込4,068
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 1000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 1000最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 22AWG動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃メーカー型番:(1827586-2) 、(1903115-2) の専用圧着工具(2119144-1) メーカー型番:(1827587-2) 、(1871743-1) 、(1903116-2) 、(1903124-1) の専用圧着工具(2119141-1) メーカー型番:(1827588-2) 、(1871744-1) 、(1903117-2) 、(1903125-1) の専用圧着工具(2119143-1) メーカー型番:(1827589-2) 、(1871745-1) 、(1903118-2) の専用圧着工具(2119142-1). TE Connectivity Dynamic 1000圧着コンタクト. 圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-1000シリーズは、すべてのDynamic Series 1000ハウジングに適合します。このDynamic 1000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。このD-1000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、30 AWG → 18 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 30 AWG → 18 AWG すべてのDynamic 1000コネクタハウジング製品に適合. 製品用途の情報. Dynamic 1000シリーズコネクタは、電源及び制御ボードの両用途で、I/O信号及び電源回路に使用できる設計です。主な用途は、ファクトリオートメーション機器及びコンピュータ、プロセスコンピュータ、PC、サーボドライブ、サーボモータ、インバータ、スイッチング電源など
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2mm AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2mm AMP CTシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229税込252特価
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 8mm幅 = 5.1mm深さ = 4.5mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity AMP CT 2 mm事前装填MT (多数結線)レセプタクルハウジング. 28 → 26 AWGワイヤ用IDCコンタクトが事前装填された、AMP CT 2 mm MTレセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めによりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。. 特長と利点. ミニチュア設計 IDCコンタクトが事前装填 かん合位置決め機構. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1袋(25個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Econoseal J 070 Mk IIコネクタハウジングシリーズ = Econoseal J 070 Mk II最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタコンタクト. Econoseal Jシリーズ車載用ワイヤコネクタ向けのソケット / ピン圧着コンタクト製品です。RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)