絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22,906件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用コネクタ, 8極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)自動車用コネクタ, 8極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 10mm深さ = 12.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オスHIROSE(ヒロセ電機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズ ワゴジャパンコネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズワゴジャパン
1,898税込2,088
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニQIケーブル6S-Z 共立電子産業ミニQIケーブル6S-Z共立電子産業
199税込219
1本
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類6S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
ミニQIケーブル4S-Z 共立電子産業ミニQIケーブル4S-Z共立電子産業
159税込175
1本
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類4S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
ミニQIケーブル3S-Z 共立電子産業ミニQIケーブル3S-Z共立電子産業
119税込131
1本
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類3S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
QIケーブル3S-1S×3 共立電子産業QIケーブル3S-1S×3共立電子産業
169税込186
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-1S×3(ソケット)
2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ 2列共立電子産業
1,498税込1,648
1パック(20個)
3日以内出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。8ピン×2列(16ピン)、コンタクトピン別売。
極数16適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)16.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
金属探知機2 ワンダーキット金属探知機2ワンダーキット(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
高感度の丸形基板センサー部に金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。マイクロコントローラ採用により、金属発見時の音を色々変更することが出来ます。対象金属は磁性体、非磁性体を問わず検出できます。
仕様検出音響用小型スピーカ搭載全長(mm)147電源006P乾電池(別売)、または9V外部電源(別途ご用意ください)表示電源表示+検出レベル表示3点電源電圧(V)9消費電流(mA)20ハンドル寸法(mm)75コイル径(mm)直径:70
グリップフィクスチャー HAKKO(白光)グリップフィクスチャーHAKKO(白光)
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
適合品番HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
GPS式電波時計用リピータ ケイシーズGPS式電波時計用リピータケイシーズ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。 GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02関連資料説明書符号化方式JJY準拠変調方式AM 90%変調Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13送信距離(m)(時刻情報)最大10
NFC非接触発光LED(ブルーグリーン) 共立プロダクツNFC非接触発光LED(ブルーグリーン)共立プロダクツ
418税込460
1台
当日出荷
NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。 おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。 裏面は粘着テープになっており、取付けが容易です。 小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。
仕様貼付け用粘着テープ:裏面発光色ブルーグリーン寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約7.0×11×0.8
2chモータードライバー基板 共立プロダクツ2chモータードライバー基板共立プロダクツ
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
2Cでモーターコントロール!KP-DRV8830はI2Cでモータ回転をコントロールする高性能デバイス、TI社「DRV8830」を2個搭載した基板です。 取り扱いが難しい小さいサイズのDRV8830を、あらかじめ基板に実装しており、ブレッドボードによる実験などを容易に行えるようにしました。 また、ICの特徴を生かして小型基板に仕上げておりますので、装置への組み込みにもご利用いただけます。
種類工作キットインターフェースシリアルI2C互換仕様Hブリッジ電圧制御モータードライバ電流(mA)最大0.9動作範囲2.75V~6.8V付属品ヘッダーピン4ピン×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×15.2×2.5
スライドスイッチ ESシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ ESシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 100mA)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20000回耐電圧(V)AC1500 1分間
スライドスイッチ ASシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ ASシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
449税込494
1個
当日出荷から11日以内出荷
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 微小電流用。接触部は金メッキが施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm) 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
使用温度範囲(℃)-20~+85定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC48V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.69~4.9N
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップSANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
仕様SNW-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9186質量(g)4.62
LEDスティック 共立電子産業LEDスティック共立電子産業(2件のレビュー)
889税込978
1本
欠品中
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類その他LED使用数(個)76LED色アイスブルーケーブル長(cm)48寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×16.5×3消費電流(mA)160適合アダプタWA-12100X(DC12V 1A)/別売電源電圧(V)DC12
NFC非接触発光LED 共立電子産業NFC非接触発光LED共立電子産業
389税込428
1個
当日出荷
裏面に粘着テープが付いて再登場!NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。
種類その他LED色白色寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)7×11×0.8仕様裏面粘着テープ付
63811-8200 日本モレックス(molex)63811-8200日本モレックス(molex)
61,980税込68,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
761K SWITCHCRAFT761KSWITCHCRAFT
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NC4MXX-B NEUTRIKNC4MXX-BNEUTRIK
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NC3FXX-B NEUTRIKNC3FXX-BNEUTRIK
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SV 40 LUMBERGSV 40LUMBERG
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DT066S-CE06 DEUTSCHDT066S-CE06DEUTSCH(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DT06-12SA-CE06 DEUTSCHDT06-12SA-CE06DEUTSCH
799税込879
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M20-6102045 HARWINM20-6102045HARWIN
879税込967
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上ハンド カッターPC-210用替刃 サンハヤト卓上ハンド カッターPC-210用替刃サンハヤト
42,980税込47,278
1個
当日出荷
種類その他適合本体PC-210
スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直角型) 3M(スリーエム)スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直角型)3M(スリーエム)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)材質ガラス強化ポリエステル形状アングル種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1基板厚(mm)(適合)1.6コンタクト形状オス結線方法基板実装
リレー付き人体感知センサー エレキットリレー付き人体感知センサーエレキット(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。
種類工作キット検出角度範囲(°)上下左右±20(90%)検出範囲約1m~5m(可変)仕様周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き寸法(mm)75×80×36(完成時、突起部含む)接点容量リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC)消費電流(mA)待機時:約5 動作時:約40(最大)電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)タイマー時間約1秒~35秒(可変:更新型)再生紙使用マーク適合
LED表示タイマーキット エレキットLED表示タイマーキットエレキット(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。 タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12)廣杉計器(2件のレビュー)
889税込978
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M8用材質PC(ポリカーボネート)透明外径(Φmm)12熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00424O(t=0.8) 廣杉計器基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00424O(t=0.8)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0010(基板厚1.0用) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0010(基板厚1.0用)廣杉計器
889税込978
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-43085-00(3列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-43085-00(3列)廣杉計器
929税込1,022
1袋(10個)
8日以内出荷
寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-42085-00-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-42085-00-00(2列)廣杉計器
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-41085-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-41085-00(1列)廣杉計器
359税込395
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-410703-00(H=7) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410703-00(H=7)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)7
ピンヘッダー(ピン) PSM-720153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-720153-00(H=1.5)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1)廣杉計器
949税込1,044
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
寸法H(mm)1

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)