絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22,906件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
34ピン基板用ピンソケット[17ピン×2列] LINKMAN34ピン基板用ピンソケット[17ピン×2列]LINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)34(2×17ピン)ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
40ピン連結ピンヘッダー[20ピン×2列]2.54mmピッチ LINKMAN40ピン連結ピンヘッダー[20ピン×2列]2.54mmピッチLINKMAN
269税込296
1個
5日以内出荷
ケーブルを使わずに基板同士を直接接続するコネクタの一種で、同じ規格のピンソケットと嵌合します。
材質【インシュレータ】PBT UL94V-0寸法(mm)ピン上下等長(A、C:6.1)ピッチ(mm)【ピン】2.54定格電流(A)3動作温度-40℃~+105℃接触抵抗(mΩ)20ピン数(ピン)40(20×2列)接点材質真鍮/金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ICソケットDIP 8ピン KELICソケットDIP 8ピンKEL
169税込186
1個
5日以内出荷
300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特長です。 ICを基板に直接はんだづけするより、このICソケットをご利用ください。
材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
AMP3コネクタ2pin セット マリンテックAMP3コネクタ2pin セットマリンテック
299税込329
1式
4日以内出荷
1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ防水・防塵接続コネクタとして実績あり船舶や自動車・フェラーリまで多用途にオス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!シリコン製ラバーシールで確実に防水3種類のラインナップ(本商品は2P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM15Q形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 600.0 、DC 840.0定格電流(A)10コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート塩水噴霧時間(耐腐食性):h接触抵抗(mΩ)2.0 Max.外装金属本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5本体長さ(mm)(ピッチ方向)23シェルサイズ15mmロックプッシュオン バヨネットコンタクト形状メスメッキ接点部めっき:銀表面仕上げニッケル本体幅(mm)36.5耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
CC-Link リンクコネクタ専用工具 ユーボンCC-Link リンクコネクタ専用工具ユーボン
18,980税込20,878
1丁
4日以内出荷
ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
寸法L(mm)140寸法D(mm)20寸法W(mm)80
ディスクリート555基板 共立電子産業ディスクリート555基板共立電子産業
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷
みんな知ってる「あのIC」を作ってみよう!!みんな知ってるあの「タイマICの555」をディスクリートパーツで再現!!ホンモノの555と同じ動作を実現しています。トランジスタ31石の大迫力、作りごたえ満点のハンダ付けキットです。動作を確認できる実験パーツセットや、555の内部構造の学習の解説を含んだ説明書付き。特製アクリルベース・実験パーツセット付属
電源電圧DC5~15V基板寸法(mm)約99×68取扱説明書(4.81MB)
鉄道の音キット 共立電子産業鉄道の音キット共立電子産業
569税込626
1セット
4日以内出荷
DC3V(単3電池×2本)で動作する効果音キット。基板の合成音声ROMモジュールに「A:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音」「B:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「C:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「D:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音」の4タイプのサウンドが記録されています。詳細合成音声ROMモジュールに4タイプのサウンドを記録・タイプA:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音・タイプB:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音・タイプC:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音・タイプD:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音※各サウンドが鳴っている間はLEDが点滅します
電源DC3V(単3電池×2本)基板寸法(mm)約17×73スピーカ形式5cm / 8Ω / 0.25W取扱説明書(0.1MB)
Type-Cソケット(A) マリンテックType-Cソケット(A)マリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
簡単取付ネジタイプメスソケットシリコン製防水キャップ付きUSBタイプCプラグ用高耐久性充電電源用
電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
Type-Cソケット(C) マリンテックType-Cソケット(C)マリンテック
599税込659
1式
欠品中
簡単取付ネジタイプメスソケットシリコン製防水キャップ付きUSBタイプCプラグ用高耐久性充電電源用
電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
RS PRO イーサネットコネクタ, ソケット, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6 RS PRORS PRO イーサネットコネクタ, ソケット, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8種類 = IDC方向 = ストレートコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = リン金RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 5極 RS PRO基板用端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 5極RS PRO
259税込285
1個
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 5ピッチ = 3.81mm行数 = 1実装タイプ = ぶら下げ式(インライン)RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ BNC XLR NEUTRIKNeutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ BNC XLRNEUTRIK
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様●ジェンダーから変換: メス●タイプから変換: BNC●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: メス BNC (1)●終端2: メス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。RoHS指令(10物質対応)対応
NKK Switches スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dc NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dcNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
97税込107
1個
翌々日出荷
仕様●接点構成: SPDT●実装タイプ: PCB●動作特性: ラッチ●コンタクト定格電流: 100 mA @ 30 V dc●末端様式: スルーホール●アクチュエータタイプ: スライド●接触抵抗: 20mΩ●機械的寿命: 10000Operations●コンタクト材質: 銀℃●はんだ耐熱性:はんだ付け後2分間は常温放置してください。丸洗い洗浄はできません。. スライドスイッチ SSシリーズ. はぎれの良い操作感覚 接触部はデュアルコンタクトで高い接触信頼性 接点は二面摺動接触方式によるセルフクリーニング フラックスの侵入をシャットアウトRoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, MHRJJ88NFRAS MH CONNECTORSMH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, MHRJJ88NFRASMH CONNECTORS
249税込274
1個
4日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ極数 = 8P8Cシールドタイプ = STP方向 = ライトアングルシリーズ = MH ModularRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328-PU MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328-PUMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
ATmega328 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328マイクロコントローラは、AVR高度RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega328はシングルクロックサイクルで強力な命令を実行し、MHz当たり1 MIPS、電力消費の均衡化を実現します。. マイクロコントローラの機能. 20 MHz最大動作周波数 最大20 MIPS @ 20 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2 KB SRAM 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 5つの省エネスリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10ビット15 ksps A/Dコンバータ(ADC) 8又は6チャンネル 静電容量型タッチセンス 16チャンネル 温度センサ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 出力比較モジュール 6チャンネル 6つのPWMチャンネル プログラム可能シリアルUSART マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト志向2ワイヤシリアルインターフェイス I2C互換 プログラム可能ウォッチドッグタイマ(独立した発振器付) アナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY85-20PU MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY85-20PUMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
ATtiny85 8ビットtinyAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。Atmel tinyAVRデバイスであるATtiny85は、性能と電力効率を小型パッケージに収め、スペースが限られている用途に最適です。単一のクロックサイクルで強力な命令を実行することで、ATtiny85は、消費電力と速度のバランスをとることで、MHzあたり1 MIPS近くのスループループを実現します。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 8 KBフラッシュ 512バイトEEPROM 0.5 KB SRAM 120個の命令 - ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32個の汎用レジスタ 6 GPIO debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポート経由でシステム内でプログラム可能 外部と内部割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ低減、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内部較正された発振器. 周辺機能. プリスケーラと2つのPWMチャンネル付き8ビットタイマ/カウンタ 別売りプリスケーラ付き8ビット高速タイマ/カウンタ スタートコンディション検出機能付きユニバーサルシリアルインターフェース(USI) 10ビットアナログ-デジタルコンバータ - 4チャネル プログラム可能なウォッチドッグタイマ、別途オンチップ発振器付き オンチップアナログコンパレータ
仕様ファミリー名 = ATtiny85パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 14-Pin PDIP ATTINY84A-PU MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 14-Pin PDIP ATTINY84A-PUMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
仕様ファミリー名 = ATtiny84パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 14デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4511Z BROADCOMBroadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4511ZBROADCOM
529税込582
1袋(2個)
翌々日出荷
HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 1mm挿入損失 = 2.8dB色 = 青動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4501Z BROADCOMBroadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4501ZBROADCOM
539税込593
1袋(2個)
翌々日出荷
HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 1mmジャケット直径 = 2.2mm色 = グレー動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
足の長いピンソケット 10P スイッチサイエンス足の長いピンソケット 10Pスイッチサイエンス
1個
欠品中
SMA/u.FL コネクター変換ケーブル AdafruitSMA/u.FL コネクター変換ケーブルAdafruit
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型4極 JST(日本圧着端子製造)NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型4極JST(日本圧着端子製造)
59税込65
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:4極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:NH●正式型番:-●ピン数:4極アズワン品番68-2042-82
NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型10極 JST(日本圧着端子製造)NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型10極JST(日本圧着端子製造)
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:10極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:NH●正式型番:-●ピン数:10極アズワン品番68-2055-65
大きめのタクトスイッチ 12個入 SPARKFUN大きめのタクトスイッチ 12個入SPARKFUN
2,698税込2,968
1セット(12個)
10日以内出荷
CHERRY MX2A 赤軸キースイッチ 10個セット 簡易クリスタルパック入り FILCO(ダイヤテック/DIATEC)CHERRY MX2A 赤軸キースイッチ 10個セット 簡易クリスタルパック入りFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
999税込1,099
1個(10個)
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】45ストローク(mm)4接点2mm赤軸RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ メス レセプタクルストリップフォーム, 770520-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ メス レセプタクルストリップフォーム, 770520-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
タイプ = レセプタクルストリップフォームオス/メス = メス定格電流 = 17A結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 金℃
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15 SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15SWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 2.0mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 30.0 V長さ = 57mm実装タイプ = ケーブルマウントIP保護等級 = IP68最大ケーブル径 = 3.8mm最大ケーブル径 = 4.4mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅合金IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 12.0 V 2.0mm L722A SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源プラグ 5.0A 12.0 V 2.0mm L722ASWITCHCRAFT
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCソケット内径 2.0mm接続方向 ストレート定格電圧 12.0 V長さ 20.8mm実装タイプ パネルマウント表面処理:コンタクト 銀コンタクト材質 銅合金シリーズ L7Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 3 W3S-P012 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 3 W3S-P012DEUTSCH
109税込120
1袋(5個)
翌々日出荷
種類 = ウェッジロックシリーズ = DT極数 = 3DTプラグウェッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子M39029/58-363 AMPHENOLAmphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子M39029/58-363AMPHENOL
3,798税込4,178
1袋(25個)
7日以内出荷
オス/メス = オス端子サイズ = 20結線方法 = 圧着シリーズ = M39029併用可能製品 = D38999丸形コネクタ定格電流 = 7.5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -65℃実装タイプ = ケーブルマウント℃対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子M39029/56-351 AMPHENOLAmphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子M39029/56-351AMPHENOL
3,798税込4,178
1袋(25個)
7日以内出荷
オス/メス = メス端子サイズ = 20結線方法 = 圧着シリーズ = M39029併用可能製品 = D38999丸形コネクタ定格電流 = 7.5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -65℃実装タイプ = ケーブルマウント℃対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスティック 白色 共立電子産業LEDスティック 白色共立電子産業
899税込989
1個
5日以内出荷
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
電源電圧DC12V本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(T)LED白色アズワン品番67-4810-38ケーブル長(cm)58LED使用数(個)76消費電流約300mA
M5Stamp Pico Mate M5StackM5Stamp Pico MateM5Stack
1,498税込1,648
1台
当日出荷
M5Stamp Picoは、切手大のプリント基板にSoC「ESP32-PICO-D4」と無線アンテナや最小限の入出力をまとめた、M5シリーズ最小のデバイスです。面実装部品やDIPモジュールとして他の基板に実装したりできるほか、外付け回路がない場合は付属のシェルで保護して単体で使うことも可能です。【セット内容】M5Stamp Pico耐熱樹脂製シェルピン番号&技適マークシールヘッダーピン(6P×1、9P×1)ヘッダーソケット(6P×1、9P×1)Grove/M5Unit接続用コネクタ(HY2.0-4P)六角レンチ
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作寸法(mm)18×24×4.4電源DC5VSoccorexESP32-PICO-D4内蔵RAM520KBBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】4デバイスRGB LED、押しボタンスイッチ
特殊IC用基板 サンハヤト特殊IC用基板サンハヤト
499税込549
1枚
当日出荷
トラスコ品番271-1291材質ガラスエポキシ1.6t寸法(mm)19×82.16穴径(Φmm)1仕上処理両面スルーホール鉛フリー半田レベラー
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 2-12シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 2-12シリーズPHOENIX
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
種類ジャンパバーシリーズFBS2-12RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品モジュラ端子台
Amphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2S AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2SAMPHENOL
109税込120
1個
4日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm)14.95タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20H003 110 12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20H003 110 12AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタすばやく簡単に組み立て可能IP67保護等級(嵌合状態)簡単に取扱える人間工学的なデザイン迅速なねじ込み式カップリングシステム内部ストレインリリーフとケーブルクランプ幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃耐UV性の本体材質耐衝撃性と耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数3+PEソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenolコネクタナット ジャムナット RJ Fieldシリーズ AMPHENOLAmphenolコネクタナット ジャムナット RJ FieldシリーズAMPHENOL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
併用可能製品RJ45コネクタ
Amphenol 太陽光発電用コネクタ メス H4CFC4DI AMPHENOLAmphenol 太陽光発電用コネクタ メス H4CFC4DIAMPHENOL
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様BetterWorld製品:ありタイプソーラーコネクタシリーズH4ソケットorプラグソケット動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クイックコネクトオス・メスメス実装タイプケーブルマウント

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)