絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22,906件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol BNCコネクタ プラグ 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOLAmphenol BNCコネクタ プラグ 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプAMPHENOL
689税込758
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Han 4A - Female - Quick Lock 1 5mm2 ハーティングHan 4A - Female - Quick Lock 1 5mm2ハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様ヘビーデューティパワーコネクタ
Ferrule Colour range in acc. DIN 46228-4 フエニックス・コンタクトFerrule Colour range in acc. DIN 46228-4フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.3mmエントリ数 = 1色 = 黒ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 16mmシリーズ = AI - Twin 2X 1.5コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik フォーンプラグ NEUTRIKNeutrik フォーンプラグNEUTRIK
779税込857特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Neutrik アダプタ ジェンダーチェンジャー NEUTRIKNeutrik アダプタ ジェンダーチェンジャーNEUTRIK
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ NEUTRIKNeutrik XLRコネクタNEUTRIK(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Multi Contact Y形圧着端子 MULTI-CONTACTMulti Contact Y形圧着端子MULTI-CONTACT
5,898税込6,488
1組
7日以内出荷
仕様絶縁:絶縁●幅:8mm●スタッドサイズ:4mm●色:赤/黒●全長:43.2mm●コンタクト材質:真鍮●4mm径チップジャック Y型端子. 赤と黒のペア ケーブル接続は4mm径チップジャックRoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 SLシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 SLシリーズ日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ日本モレックス(molex)
309税込340
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 C-GRID IIIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 C-GRID IIIシリーズ日本モレックス(molex)
899税込989
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 多極コネクタ 日本モレックス(molex)Molex 多極コネクタ日本モレックス(molex)
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:9●ピッチ:6.7mm●行数:3●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●高さ:26.45mm●定格電流:8A●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:STANDARD .093"●定格電圧:600 V●シリーズ番号:3191●UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番 ; 236-3173 236-3173 には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番 ; 821-5641 821-5641 )を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ MICROCLASPシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ MICROCLASPシリーズ日本モレックス(molex)
389税込428
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
339税込373
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex プラグハウジング 日本モレックス(molex)Molex プラグハウジング日本モレックス(molex)
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Micro USBコネクタ 日本モレックス(molex)Molex Micro USBコネクタ日本モレックス(molex)
189税込208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex IDCコネクタ 日本モレックス(molex)Molex IDCコネクタ日本モレックス(molex)
339税込373
1個ほか
7日以内出荷
Micro-Dコネクタ GLENAIRMicro-DコネクタGLENAIR
19,490税込21,439
1個
当日出荷から7日以内出荷
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウントLUMBERG
1,830税込2,013
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 6極 ケーブルマウントLUMBERG
899税込989特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Lumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウントLUMBERG
969税込1,066
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 0Sシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 0SシリーズLEMO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET シールドシート KEMETKEMET シールドシートKEMET
549税込604
1個ほか
7日以内出荷
JST 端子 SMFシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 端子 SMFシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
629税込692特価
1袋(50個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 絶縁 丸形圧着端子 FVシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子 FVシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,598税込1,758
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
JST 旗形接続子 ナチュラル JST(日本圧着端子製造)JST 旗形接続子 ナチュラルJST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様タブサイズ:4.8 x 0.8mm●色:ナチュラル●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:4.8mm●シリーズ:48●LTOシリーズ圧着カバーRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェットJST(日本圧着端子製造)
91,980税込101,178
1個
当日出荷
仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST オス ギボシ形接続子 JST(日本圧着端子製造)JST オス ギボシ形接続子JST(日本圧着端子製造)
5,098税込5,608
1袋(100個)
翌々日出荷
Wurth Elektronik, 銅亜鉛合金, 160A 8ピン プリント基板用端子 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, 銅亜鉛合金, 160A 8ピン プリント基板用端子WURTH ELEKTRONIK
369税込406
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズWURTH ELEKTRONIK
199税込219
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.81シリーズ361定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3611シリーズWURTH ELEKTRONIK
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズ3611定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik ヘッダ SD カード WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ヘッダ SD カードWURTH ELEKTRONIK
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ヘッダ●カードタイプ:SD カード●シリーズ:693●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●SDカードコネクタ - Wurth. このWurth SDカードコネクタ製品は、いずれもカード検出スイッチが印加されたプッシュプルタイプ及びプッシュプッシュタイプがあります。 このWR-CRDシリーズSDカードコネクタは、いずれも10,000回のかん合が可能です。 品番 ; 763-6791 763-6791 はプッシュプッシュタイプです。 品番 ; 763-6794 763-6794 はプッシュプルタイプです。 品番 ; 763-6798 763-6798 は全長が8.5 mm短い17.75 mmのプッシュプルタイプです。
Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik USBコネクタ (タイプB)WURTH ELEKTRONIK
629税込692
1個
翌々日出荷
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メスWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装シリーズWR-FPC行数1材質(コンタクト)リン酸銅コンタクトめっきニッケルの上に錫
Wurth Elektronik  USBコネクタキャップ メス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik USBコネクタキャップ メスWURTH ELEKTRONIK
439税込483
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Winslow IC変換アダプタ WinslowWinslow IC変換アダプタWinslow
2,098税込2,308
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Weidmuller 中継用端子台 ワイドミュラーWeidmuller 中継用端子台ワイドミュラー(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Weidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズワイドミュラー
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズBL 5.08行数1オス・メスメス
Weidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ ワイドミュラーWeidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズワイドミュラー
2,398税込2,638
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.81行数1オス・メスメス定格電流(A)17.5定格電圧(V)320シリーズBC 3.81材質ナイロン
Weidmuller ワイドミュラーWeidmullerワイドミュラー
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vero Technologies ストリップボード Vero TechnologiesVero Technologies ストリップボードVero Technologies
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)