絞り込み
ブランド
- SWITCHCRAFT
- RS PRO(1,556)
- VISHAY(961)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(629)
- ニチコン(516)
- MICROCHIP(509)
- シュナイダーエレクトリック(485)
- 東芝(421)
- DiodesZetex(403)
- ARCOLECTRIC(367)
- HAMMOND(288)
- SIEMENS(261)
- STMicro(249)
- TDK(227)
- 日本ケミコン(227)
- APEM(221)
- WURTH ELEKTRONIK(215)
- ABB(205)
- XP POWER(196)
- nexperia(193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Switchcraft 押しボタンスイッチ
SWITCHCRAFT¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様スイッチの動作:モーメンタリ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:16mmコンタクト定格電流:250 mAコンタクトAC定格電圧:125VコンタクトDC定格電圧:48Vアクチュエータ色:黒動作温度 Max:+70℃Switchcraftシリーズ913シールドプッシュボタンスイッチ. IP68等級のシール構造を備えた、Switchcraftのモメンタリ動作プッシュボタンスイッチです。 913Sは、1-A、1-B、又は1-C (メークビフォアブレーク)に配線可能です。 このシールドスイッチは、天候に晒される可能のある海上機器、医療、計装機器などの用途に最適です。. NEMA 250 寿命: 20000回 0.9キロを超える作動動力RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品