絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • RS PRO(2,874)
  • VISHAY(2,200)
  • Panasonic(パナソニック)(1,648)
  • KEMET(1,139)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,105)
  • onsemi(1,010)
  • MICROCHIP(975)
  • MURATA(村田製作所)(973)
  • シュナイダーエレクトリック(928)
  • BOURNS(836)
  • SIEMENS(831)
  • YAGEO(760)
  • STMicro(756)
  • DiodesZetex(664)
  • HAMMOND(637)
  • ニチコン(635)
  • Texas Instruments(545)
  • TDK(488)
  • XP POWER(480)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
  • 5A電流センサ 三菱電機

    5A電流センサ

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PROFIBUS-DPマスタブロック 三菱電機

    PROFIBUS-DPマスタブロック

    三菱電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)90×43×87タイプ(モジュール)Master PROFIBUS/DP Communications Module電圧(V)DC24シリーズFX3Uシリーズ入出力点数(点)8
  • 電磁接触器 110 V ac 7極 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 110 V ac 7極 S-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    MS-Tシリーズ。新しいMS-Tシリーズ接触器は、小型サイズ、安全性、品質、そしてスマートな配線を特長としています。小さなサイズで、ボードの小型化をサポート標準で端子カバー付属のため、ボード内の安全を向上でき、他のタイプの指定やオプション製品の配置の手間を軽減できます。標準で端子カバーがあるため、それをガイドとして使用でき、配線の効率が向上します。
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:7●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:5 NO + 2 NC●シリーズ:S-T●補助接点の数:1●接続方式:ねじ●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7328-63
  • GOT2000シリーズ用 メモリーカード 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 メモリーカード

    三菱電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:SDカードインターフェイス●HMI用途:GT21モデル●GT21 GOTメモリカード. 三菱電機GOT2000 HMIは、GOT1000シリーズのすべての機能を継承し、より洗練された高機能セットを導入しています。 鮮明な高品質ディスプレイは、オペレータ制御及び装置/ラインの状態の監視を最適化するように設計されています。SDメモリカード:アラーム、ロギングデータなどのデータを保存することができます。GT2103 HMIに搭載RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本ベースユニット 三菱電機

    基本ベースユニット

    三菱電機
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式DINレール使用温度範囲(℃)(動作)0~55シリーズQコントローラ適合ユニット型式MELSEC-Qシリーズユニット
  • エンジニアリングツール GT Works音声合成ライセンス 三菱電機

    エンジニアリングツール GT Works音声合成ライセンス

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    14日以内出荷
    仕様GT Designerソフトウェアバージョン機能サウンド出力RoHS指令(10物質対応)対応

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品