絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,163)
  • RS PRO(8,341)
  • Panasonic(パナソニック)(5,090)
  • VISHAY(4,757)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,275)
  • MICROCHIP(1,904)
  • onsemi(1,870)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,805)
  • BOURNS(1,781)
  • AMPHENOL(1,706)
  • SAMTEC(1,637)
  • MURATA(村田製作所)(1,276)
  • 日本モレックス(molex)(1,200)
  • シュナイダーエレクトリック(1,190)
  • STMicro(1,094)
  • KOA(1,049)
  • ARCOL(OHMITE)(1,028)
  • HAMMOND(896)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • 修理(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
  • PROFIBUS-DPマスタブロック 三菱電機

    PROFIBUS-DPマスタブロック

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)90×43×87タイプ(モジュール)Master PROFIBUS/DP Communications Module電圧(V)DC24シリーズFX3Uシリーズ入出力点数(点)8
  • 5A電流センサ 三菱電機

    5A電流センサ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LED広角レンズ 三菱電機

    LED広角レンズ

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
    ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)21°(または24°)のレンズユニット。 レンズユニットを透光素材にして眩しさを軽減します
  • LED中角レンズ 三菱電機

    LED中角レンズ

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
    ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)13°(または16°)のレンズユニット。 レンズユニットを透光素材にして眩しさを軽減します
  • 【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • 【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • 【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー 三菱電機

    Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー

    三菱電機
    28,338税込31,172
    1個
    当日出荷
    保護構造IP20シリーズAlpha 2深さ(mm)52出力形式リレー
  • 基本ベースユニット 三菱電機

    基本ベースユニット

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式DINレール使用温度範囲(℃)(動作)0~55シリーズQコントローラ適合ユニット型式MELSEC-Qシリーズユニット
  • エンジニアリングツール GT Works音声合成ライセンス 三菱電機

    エンジニアリングツール GT Works音声合成ライセンス

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    14日以内出荷
    仕様GT Designerソフトウェアバージョン機能サウンド出力RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)