能動部品 :「表面実装」の検索結果

関連キーワード
10,430件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●パッケージ:SC-61●用途:低電圧高速スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:45V●最大定格直流逆方向電圧VR:40V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):0.60V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):5μA●逆方向電流IR条件:VR=40V●端子間容量Ct(max):25pF●端子間容量Ct条件:VR=0●f=1MHz●備考:1個入 アズワン品番67-0400-55
1個
48 税込53
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
379 税込417
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ターミナル形状表面実装 スイッチ動作Off-(On) アクチュエータの種類ボタン 装着方式表面実装 定格電圧(V)32dc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
339 税込373
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧:1400 Vパッケージタイプ:SOT-223実装タイプ:表面実装最大パワー消費:1.6 W最小DC電流ゲイン:3トランジスタ構成:シングル最大エミッタ-ベース間電圧:6 Vピン数:3 + Tab1チップ当たりのエレメント数:1最大ベース-エミッタ間飽和電圧:0.8 V汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

長さ(mm)5.6 高さ(mm)5 奥行(mm)5 シリーズSIMID 材質(コア)フェライト パッケージ2220
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:16寸法:10 x 4 x 1.65mm高さ:1.65mm長さ:10mm動作温度 Min:-40 ℃4000ファミリ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様KSCシリーズタクタイルスイッチ. KSCシリーズのタクトスイッチは、表面実装用途向けに設計されています。J又はガルウィング端子を選択できます。 用途には、自動車、携帯電話、産業電子機器、ネットワークインフラストラクチャ、IT、エレベータが含まれます。 IP67等級のシール構造、単極、モメンタリアクションの常時開コンタクトを備えています。. 寿命 100万回 しっかりとした操作感 1.6N及び3Nのアクチュエータ作動力 J字形端子又はガルウィング端子 IP67 高耐久性銀コンタクト 2種類のアクチュエータ長: 3.5 mm、5.2 mm モメンタリ 長さ(mm)6.2 幅(mm)6.2 アクチュエータの種類ボタン 保護等級IP67 定格電流(mA)【コンタクト】50 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 ターミナル形状表面実装 コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) アクチュエータ長さ(mm)3.5
1リール(2000個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

アクチュエータの種類プランジャー 材質(コンタクト)銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 動作温度範囲(℃)-10~+60 コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO コンタクト定格電流(mA)1@10Vdc
1袋(5個)
649 税込714
7日以内出荷

仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 Vパッケージタイプ:SOT-223実装タイプ:表面実装最大パワー消費:1.6 W最小DC電流ゲイン:25トランジスタ構成:シングル最大コレクタ-ベース間電圧:100 V最大エミッタ-ベース間電圧:5 Vピン数:3 + Tab1チップ当たりのエレメント数:1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.5 V汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(100個)ほか
529 税込582
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1袋(5個)
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(1000個)ほか
10,840 税込11,924
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
219 税込241
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個ほか
17,110 税込18,821
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO 装着方式表面実装 アクチュエータの種類レベル コンタクト定格電流(mA)50@20Vdc 機械的寿命50000Operations 動作温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ = 表面実装最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = ダイアフラム直径 = 27mm高さ = 0.52mm寸法 = 27 (Dia.) x 0.52mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 4.7kHz最小周波数 = 3700Hz円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,040 税込1,144
当日出荷

ロジックタイプ = バッファ。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 6。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = LCX。動作供給電圧 Max = 5.5 V。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 3.7 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。幅 = 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1袋(2個)ほか
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります