絞り込み
定格電圧(V)
- AC12
- AC12~24(1)
- AC24(6)
- AC100(31)
- AC100~200(7)
- AC100~240(25)
- AC110(46)
- AC200(10)
- AC220(47)
- AC/DC12(4)
- AC/DC12~24(1)
- AC/DC24(7)
- DC12/24(8)
- DC5~60(3)
- DC10.8~26.4(1)
- DC12(56)
- DC12~24(16)
- DC12~48(4)
- DC24(87)
- DC48(6)
- 定格電圧(V)をもっと見る
色
イエロー(2)
ブルー(1)
ブランド
- KOITO(小糸製作所)(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)

ピカライト PKL型Φ106タイプ
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2