絞り込み
ブランド
- 富士電機
- IDEC(和泉電気)(70)
- サトーパーツ(48)
- パトライト(PATLITE)(7)
- Yellow Stone(6)
- 三成電器製作所(5)
- エスコ(4)
- DAIKO(大光電機)(4)
- 日恵製作所(3)
- 坂詰製作所(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- 共立電子産業(2)
- イワブチ(1)
- 旭光電機工業(1)
- キムデン(1)
- LENOO(1)

角コマンドスイッチ AG28・DG28 表示灯
富士電機¥1,998税込¥2,1981個23日以内出荷保護構造操作部:IP65F(防油形)フレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600方式全電圧式端子ねじ角ワッシャ付M3.5+-両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)□27.5ランプ電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)ランプの種類LED汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状平形(□24)トランスなし相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
『報知器』には他にこんなカテゴリがあります
- 回転灯
- 警報盤
- 電球
- 報知器用ブラケット
- ホーンスピーカー
- 報知器その他関連用品