絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(70)
- サトーパーツ(48)
- パトライト(PATLITE)(8)
- 富士電機(6)
- Yellow Stone(6)
- 日恵製作所(5)
- 三成電器製作所(5)
- DAIKO(大光電機)(4)
- 坂詰製作所(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- 共立電子産業(2)
- イワブチ(1)
- 旭光電機工業(1)
- キムデン(1)
- LENOO(1)
特価

Φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷仕様主絶縁材:PBT色緑材質(本体)ポリカーボネート取付板厚(mm)1.6までパネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上パネルカット寸法(mm)Φ5.1耐電圧(V)AC500 (1分間)
Φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)
エスコ¥469税込¥5161個当日出荷仕様主絶縁材:PBT色緑材質(本体)クローム : 黄銅取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6アズワン品番64-7953-45絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上パネルカット寸法(mm)Φ6.1耐電圧(V)AC500 (1分間)
『報知器』には他にこんなカテゴリがあります
- 回転灯
- 警報盤
- 電球
- 報知器用ブラケット
- ホーンスピーカー
- 報知器その他関連用品