絞り込み
定格電圧(V)
  • AC125
  • AC100/200(50)
  • AC100(73)
  • AC100~200(9)
  • AC200(69)
  • AC240(11)
  • AC250(250)
  • AC400(12)
  • AC415(28)
  • AC440(13)
  • AC500(62)
  • AC550(12)
  • AC600(33)
  • AC690(34)
  • AC1000(19)
  • AC/DC125(10)
  • AC/DC600(9)
  • DC32(14)
  • DC250(16)
  • その他(15)
ブランド
  • 冨士端子工業(69)
  • エスコ(30)
  • サトーパーツ(7)
  • LITTELFUSE(3)
  • マル信無線電機(2)
  • 富士電機(1)
  • ユーボン(1)
  • WICKMANN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGB0冨士端子工業(53件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
440税込484
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
380税込418
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機中継型ヒューズホルダー MF-520マル信無線電機(12件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電流(A)3定格電圧(V)AC125種類ヒューズホルダ板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3材質(絶縁体)ポリプロピレン絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上材質(金具)黄銅適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30耐電圧(V/min)AC1500
ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツヒューズホルダー 中継型サトーパーツ(20件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線色(本体)
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から71日以内出荷
B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ
2,790税込3,069
1パック(25本)
当日出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法(特定電気用品)
ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツヒューズホルダー 中継型サトーパーツ(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
適合FG-30タイプ中継型種類ヒューズホルダ取付方式中継取付適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)3材質(絶縁体)AS絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子リード線色(本体)透明適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
ヒューズホルダー マル信無線電機ヒューズホルダーマル信無線電機(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(10個)
当日出荷から37日以内出荷
種類ヒューズホルダ
B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGMB冨士端子工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1パック(200個)
当日出荷から48日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
74税込81
1個
当日出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、2.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 2.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
定格電圧(V)125定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
70税込77
1個
5日以内出荷
電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 125V耐圧 定格5A です。
定格電圧(V)125定格電流(A)5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V20A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V20A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
84税込92
1個
当日出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)20寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
74税込81
1個
5日以内出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5.2mm径20mm長のガラス管ヒューズです。125V耐圧です。
定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
349税込384
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。端子金具PC端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ サトーパーツ管ヒューズサトーパーツ
3,298税込3,628
1セット(25個)
当日出荷
管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
定格電圧(V)AC125寸法(Φ×mm)5.2×20遮断電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
ガラス管ヒューズ 125V4A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V4A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
70税込77
1個
5日以内出荷
電源の入力保護用としてお使いいただけます。
定格電圧(V)125定格電流(A)4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
84税込92
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)12寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) ユーボンガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)ユーボン(1件のレビュー)
479税込527
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
359税込395
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-BとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-BのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
125Vx 15A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx 15A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-315全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)15サイズ(mm)Φ6.4×30
ガラス管ヒューズ 125V3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V3A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
74税込81
1個
5日以内出荷
電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ125V耐圧 定格3Aです。
定格電圧(V)125定格電流(A)3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V3.15A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V3.15A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
84税込92
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
70税込77
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業(1件のレビュー)
77税込85
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V3.15A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V3.15A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
84税込92
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
91税込100
1個
5日以内出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。
定格電圧(V)125定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSELittelfuse チップヒューズLITTELFUSE
3,698税込4,068
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装
125Vx 20A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx 20A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-320種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)20サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx2.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx2.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZY-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ6.4×30
ガラス管ヒューズ 125V6.3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V6.3A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
84税込92
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V3A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V3A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
74税込81
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)3寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
74税込81
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V15A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V15A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
84税込92
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
91税込100
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)12寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
84税込92
1個
5日以内出荷
電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、10.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 10.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
定格電圧(V)125定格電流(A)10寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V1.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V1.5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
70税込77
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)1.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断