国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC
接続ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)40
開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)
形名CP30F形
動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)45~85
保護方式流体電磁式
フレーム(AF)30
抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
定格使用電圧(AC V)100-230共用
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
仕様選択度種別:Cat.A
種類一般配線用(瞬時固定)
使用電圧範囲(V)80~484(可能)
トリップボタン有
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
適合アイソレーション
種類電動機保護用配線用
仕様選択度種別:Cat.A
接続方式表面形(ねじ端子)
定格インパルス耐電圧(kV)6
トリップボタン有
使用環境条件汚損度3
機種区分電動機保護用
アイソレーション適合適合
DC適用AC専用
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。