絞り込み
ブランド
  • 内外電機
  • Panasonic(パナソニック)(346)
  • SIEMENS(297)
  • テンパール工業(241)
  • 三菱電機(190)
  • 河村電器産業(166)
  • 日東工業(149)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • 音羽電機工業(50)
  • 富士電機(47)
  • エスコ(42)
  • COOPER BUSSMANN(42)
  • フエニックス・コンタクト(41)
  • エナジーサポート(39)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(27)
  • ABB(27)
  • 日立産機システム(21)
  • MG(旧エム・システム技研)(18)
  • RS PRO(18)
  • 昭電(15)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用SPD 内外電機盤用SPD内外電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
コンパクト漏電ブレーカ富士 内外電機コンパクト漏電ブレーカ富士内外電機
12,980税込14,278
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電流(A)20定格感度電流(mA)30
コンパクト漏電ブレーカ三菱 内外電機コンパクト漏電ブレーカ三菱内外電機
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC100-200寸法A(mm)25寸法D(mm)77定格電流(A)20寸法B(mm)96寸法C(mm)60端子構造負荷側:線押え端子 M5接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8定格遮断容量(kA)5(100/200V)、2.5(200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数2P2E動作時間(s)0.1以内
電極切替盤 内外電機電極切替盤内外電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
H形電灯分電盤非常回路2回路付 内外電機H形電灯分電盤非常回路2回路付内外電機
49,980税込54,978
1面
3日以内出荷
種別非常回路:プラグイン小形ブレーカ容量非常回路:PSCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
プラグイン漏電ブレーカ 内外電機プラグイン漏電ブレーカ内外電機
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
定格電流(A)20定格感度電流(mA)30
開閉器盤 内外電機開閉器盤内外電機
20,980税込23,078
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器
【オーダー】開閉器盤 内外電機【オーダー】開閉器盤内外電機
28,980税込31,878
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器
開閉器盤屋外用 内外電機開閉器盤屋外用内外電機
30,980税込34,078
1面
5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器
開閉器盤屋外用 内外電機開閉器盤屋外用内外電機
40,980税込45,078
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器
開閉器盤端子台付 内外電機開閉器盤端子台付内外電機
41,980税込46,178
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断