29ページ目: 遮断

特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,084件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ30A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ(1件のレビュー)
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
定格電流(A)30極数3極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
30A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ30A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
定格電流(A)30極数2極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
15A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ15A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
定格電流(A)15極数2極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
スッキリ21単2横一30A AL付 Panasonic(パナソニック)スッキリ21単2横一30A AL付Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1面
3日以内出荷
材質プラスチック製形状露出形寸法(mm)H245×W350×D53タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドアリミッタースペース
スッキリ21横一列50A AL無 Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列50A AL無Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1面
3日以内出荷
材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
コスモC露出 L無75A Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無75APanasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1面
3日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドアリミッタースペース
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.1A (動作電流:200mA) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.1A (動作電流:200mA)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.1リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)7.4×3.1×12.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)7.5動作時間(s)4動作電流(A)0.2電力損失(W)0.38最小抵抗(Ω)2.5
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 800mA 20 x 5.2mm RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 800mA 20 x 5.2mmRS PRO
649税込714特価
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 800mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 230mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.8遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 1.25A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = Y遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13速断型(F) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 各種定格電流のガラスボディ速断型ヒューズの業務用シリーズを用意しています。Cooper Bussmannガラスボディヒューズは、電気回路や消費者向け電化製品の保護に最適です。. 遮断容量 @ 250 V ac: 35 A又はヒューズ定格の10倍のいずれか大きい方種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1.25遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250VRS PRO
589税込648
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.8遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250VRS PRO
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 200mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature最小動作温度 = -55℃UL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.2遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 8A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)8遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 4A, ピンク, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 4A, ピンク, 32VRS PRO
359税込395
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電流 = 4Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = ピンク幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)4リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32VRS PRO
869税込956
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 青幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)15リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 10A, 赤, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 10A, 赤, 32VRS PRO
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 10Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 赤幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)10サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32VRS PRO
319税込351
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30サイズ(mm)3.8×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 3.15A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 3.15A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 3.15A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Max = +125℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)3.15遮断電流(A)(最大)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V)エムティティ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC24V系の電源回路用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)10以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間10kA(5kA×2):L-E 間電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC) エムティティ信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC)エムティティ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)5以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758特価
1箱(10個)
当日出荷から81日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
住宅用分電盤 テンパール工業住宅用分電盤テンパール工業
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
パチンコ島用住宅用分電盤
高機能住宅用分電盤 テンパール工業高機能住宅用分電盤テンパール工業
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
発電システム用住宅用分電盤
形状露出形機能感震機能付
太陽光発電システム 漏電遮断器 テンパール工業太陽光発電システム 漏電遮断器テンパール工業
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
太陽光発電システム用
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E接続方式表面形逆接続可能JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6端子M5端子形状M5
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業Eシリーズ 配線用遮断器テンパール工業
4,998税込5,498
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
経済シリーズ
フレーム30AF寸法H(mm)105寸法D(mm)67.5寸法W(mm)70JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続端子M5
パールテクトブレーカ テンパール工業パールテクトブレーカテンパール工業
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
コード・トラッキング短絡保護付
フレーム30AF寸法H(mm)88.5寸法D(mm)56寸法W(mm)16.6JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続不可端子速結端子
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業
6,398税込7,038
1台
当日出荷から6日以内出荷
安全ブレーカ
フレーム50AF寸法H(mm)70寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
プラスチックエンクローズブレーカ 日東工業プラスチックエンクローズブレーカ日東工業
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
材質本体:PC+ABS本体:Nホワイトグレー(N8.5)
スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤日東工業
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ三菱電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
接続方式表面形フレーム(AF)30
通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ昭電
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)使用環境湿度(%)95以下(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体用避雷器 MG(旧エム・システム技研)測温抵抗体用避雷器MG(旧エム・システム技研)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140漏れ電流(μA)・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて保護クラス(Up)・@1kV(100A) 2-3間:±32 2・3-1間:±16 各線-接地間:±650・@2kV(1kA) 2-3間:±40 2・3-1間:±25 各線-接地間:±800直列抵抗/線(Ω)10±0.1% 30ppm/℃放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
電子機器専用避雷器 MG(旧エム・システム技研)電子機器専用避雷器MG(旧エム・システム技研)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
補助電源不要の電池内蔵形、寿命モニタ機能付電子機器専用避雷器。 4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた誘導雷サージから機器を保護。 チェックボタンを押すと放電管の寿命および電圧制限素子の劣化を判定し、判定結果をランプで表示。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下ランプ・BAT:緑色LED・ALM:赤色LED材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂電池(内蔵)リチウム電池 充電・交換不可締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・線間:5μA以下 30V DCにて・線-接地間:5μA以下 ±140V DCにて最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:30V・線-接地間:±160V保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:45V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:50V線-接地間:±650V判定方法寿命判定:放電素子の放電回数が仮想寿命回数になった時点で寿命と判定劣化判定:電圧制限素子の漏れ電流値が約7.5μAで劣化と判定直列抵抗/線(Ω)「内部」20±10%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:2000 1MHzにて ・線-接地間:100 1MHzにてボタン仕様チェックボタン:押ボタンスイッチ(モーメンタリ形)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露しないこと)電池寿命(年)10(点検時間は2分/月以下にして下さい)
計装標準信号用避雷器 MG(旧エム・システム技研)計装標準信号用避雷器MG(旧エム・システム技研)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 シールド端子付。断路スイッチ兼用交換ヒューズ付(オプション)。 本質安全防爆に対応。 アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護
仕様【シールド端子】(対信号)フローティング、(対接地)フローティング電源電圧(V)24 DCヒューズ防爆認定
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2Wフレーム(AF)400付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
レスロック 日東工業レスロック日東工業
4,498税込4,948
1セット(30個)
3日以内出荷から4日以内出荷
キャビネットの扉面などの穴加工ができない場所への部品取付けの際にご利用ください。 注入口より瞬間接着剤を注入して取付ける取付台です。
材質クロロプレンゴム取付瞬間強力接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
電灯分電盤 テンパール工業電灯分電盤テンパール工業
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
保護扉支柱 カメダデンキ保護扉支柱カメダデンキ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
分電盤の保護扉用ヒンジ付支柱です。
材質(本体)亜鉛合金表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.93MB)
感震機能付サーキットブレーカー 日東工業感震機能付サーキットブレーカー日東工業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)極数・素子数3P3E

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断