絞り込み
定格電圧(V)
- AC690
- 30(17)
- 32(19)
- AC100/200(79)
- AC100(113)
- AC100~440(17)
- AC125(135)
- AC200(111)
- AC240(23)
- AC250(367)
- AC415(46)
- AC440(16)
- AC500(86)
- AC600(38)
- AC1000(23)
- AC/DC125(16)
- DC32(61)
- DC60(24)
- DC250(16)
- その他(15)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- COOPER BUSSMANN(18)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- SIEMENS(4)
- SIBA(3)
- Mersen(2)
- 三菱電機(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- EATON(イートン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)

Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ
COOPER BUSSMANN¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズリード線無
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ
SIBA¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V
シュナイダーエレクトリック¥8,498税込¥9,3481個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38インジケータあり
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V
シュナイダーエレクトリック¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
SIBA (シバ) 管ヒューズ
SIBA¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 100A Bussmann, 690V ac
EATON(イートン)¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A3極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmシリーズ = Bussmann定格電圧(V)AC690定格電流(A)100
センタータグヒューズ 定格電流 63A 690V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥34,980~税込¥38,478~1袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.定格電圧(V)AC690定格電流(A)63
管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gR
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷超高速ブローヒューズ仕様●コード番号:197-5970●製品ライン:ヒューズ長さ(mm)38幅(mm)10質量(g)8定格電圧(V)690定格電流(A)16トリップボタン超高速遮断(gR)ヒューズ定格:CCアズワン品番65-8077-94溶断速度gR
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51取付方式DINレール取付インジケータあり
レール取り付けヒューズホルダ Siemens 32A, 690V ac
SIEMENS¥66,980税込¥73,6781袋(4個)7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V
シュナイダーエレクトリック¥6,398~税込¥7,038~1個7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V
シュナイダーエレクトリック¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)125適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Mersen 160A, 690V ac
Mersen¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:プラスチック●DIN43620、IEC60269、VDE0636に準拠. Lloyd's Register of Shipping及びBureau Veritas. 端子カバー(375-9480)と本体カバー(375-9496)は別途注文. NHヒューズホルダ. NH00ヒューズ用表面実装ポリエステルヒューズホルダ. 多極モジュール用に結合可能 最大定格短絡電流100 kA 定格電圧690 Vac種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)160
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥9,198~税込¥10,118~1個7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電流(A)63取付方式DINレール取付
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電流(A)32取付方式DINレール取付
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷仕様防振:あり●ヒューズサイズ:A1●定格電流:20A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)20
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 200A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷仕様防振:あり●ヒューズサイズ:B2●定格電流:200A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)200
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 160A TD, 690V ac
COOPER BUSSMANN¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:NH00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:3●基準適合:IEC種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)160RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690AC定格電流(A)100取付方式DINレール取付
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann NH Base, 690V ac
COOPER BUSSMANN¥25,980~税込¥28,578~1個ほか7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 50A CH14, 690V ac, 750V dc
COOPER BUSSMANN¥159,800税込¥175,7801箱(6個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690 V ac, 750 V dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ長:51mm種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac
COOPER BUSSMANN¥689,800税込¥758,7801個7日以内出荷仕様定格電流:400A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)400RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A NH Base
COOPER BUSSMANN¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:NH2●定格電流:400A●シリーズ:NH Base種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)400RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A SD, 1 kV dc, 1.5 kV dc
COOPER BUSSMANN¥69,980税込¥76,9781箱(3個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●定格電圧:1 kV dc, 1.5 kV dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PBT●シリーズ:SD種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250A NH Base
COOPER BUSSMANN¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●シリーズ:NH Base種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 250 A, 400 A SD
COOPER BUSSMANN¥5,598税込¥6,1581箱(5個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:NH1, NH2●定格電流:250 A, 400 A●シリーズ:SD種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac
COOPER BUSSMANN¥339,800税込¥373,7801箱(5個)7日以内出荷仕様定格電流:100A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)100取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac
シュナイダーエレクトリック¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷幅(mm)55シリーズGV3定格電圧(V)690AC範囲TeSys
















































![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)
![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業 [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712399-260819-02.jpg)
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業 [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712302-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業 [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712679-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712338-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712496-260819-02.jpg)
![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712417-260819-02.jpg)
![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業 [NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712311-260819-02.jpg)