31ページ目: 遮断

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7,403件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し

    昭電
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • 防水低背ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    防水低背ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    防滴タイプでエンジンルームでの使用も可能。
    用途電装品の保護材質PVC質量(g)85電圧(V)12許容電流(A)20(突発電流30以下)使用可能電力DC12V240W・DC24V480W以下電線仕様3sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • S201アクセサリ ABB

    S201アクセサリ

    ABB
    5,498税込6,048
    1個
    40日以内出荷
    補助接点。接点構成1NO/1NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
    仕様S2C-H6-11R Auxiliary contact 1NO/1NC種別85幅(mm)8.8接点数(NC)1、(NO)1質量(g)40奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置
  • 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム

    単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器

    日立産機システム
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    定格感度電流(mA)100・200・500切替極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
  • PC-6用限流ヒューズ エナジーサポート

    PC-6用限流ヒューズ

    エナジーサポート
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類限流形形式QC-1名称高圧限流ヒューズ容量(A)10/15
  • 情報分電盤用ボックス・ドア開閉式 日東工業

    情報分電盤用ボックス・ドア開閉式

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124縦(mm)325(309)(半埋込寸法)取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)2.5~3.5
  • 機能追加ユニット分岐増設ユニット 日東工業

    機能追加ユニット分岐増設ユニット

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)1.5ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)盤定格(A)60適合キャビネットFPCD-1主幹TB 2P 60A
  • 感震機能付ブレーカユニット付) 日東工業

    感震機能付ブレーカユニット付)

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • 屋内用ドア付FPボックス・ドア開閉式 日東工業

    屋内用ドア付FPボックス・ドア開閉式

    日東工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性質量(kg)1ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124有効深さ(mm)62縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)基板寸法(縦×横)(mm)160×106取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)2.2~3.5
  • 屋内用FPボックス 日東工業

    屋内用FPボックス

    日東工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし深さ(mm)111有効深さ(mm)62縦(mm)325(309)(半埋込寸法)取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)2.2~3.5
  • エコキュート・電気温水器+IH対応 日東工業

    エコキュート・電気温水器+IH対応

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け) 日東工業

    経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け)

    日東工業
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • Pバルブアレスタ 音羽電機工業

    Pバルブアレスタ

    音羽電機工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(誘導雷対応)・電源用避雷器(アレスタ)・単相2線、単相3線、三相3線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、電灯用、動力用
  • 直撃雷用SPD一相形50KA 音羽電機工業

    直撃雷用SPD一相形50KA

    音羽電機工業
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    大きな保護能力インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 接地電極間の連接に使用可能 プラグインタイプSPD本体のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 SPD機能表示付き劣化時機能表示突出 取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:●0~●5N・m) RoHS規制物質対応
    用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス電流(kA)50(limp)最大連続使用電圧(V)250
  • DINレール取付キット 音羽電機工業

    DINレール取付キット

    音羽電機工業
    8,798税込9,678
    1個
    欠品中
    同軸ケーブル用SPDをDINレール(35mm)に取り付けるために必要な部品がそろっています。
    用途同軸ケーブル用SPDをDINレールに取り付けるための組み立て式キット適合同軸ケーブルSPD用
  • [EA940MM-11A~15A用] 端子カバー エスコ

    [EA940MM-11A~15A用] 端子カバー

    エスコ
    495税込545
    1個(2個)
    翌日出荷
    EA940MM-16A~20A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
    仕様●入数:2個
  • UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ 三菱電機

    UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC240定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/5・AC440V 15/8・AC415V 15/8・AC400V 15/8・AC230V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC440V 15/8・AC400V 15/8・AC380V 15/8・AC230V 35/18フレーム(AF)100
  • 埋込取付枠(FP) 三菱電機

    埋込取付枠(FP)

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サーキットブレーカ 経済品(NY)シリーズ 日幸電機製作所

    サーキットブレーカ 経済品(NY)シリーズ

    日幸電機製作所
    4,598税込5,058
    1台
    31日以内出荷
    引きはずし方式完全電磁式
  • サーキットブレーカ 汎用品(NS)シリーズ 日幸電機製作所

    サーキットブレーカ 汎用品(NS)シリーズ

    日幸電機製作所
    4,598税込5,058
    1台
    31日以内出荷
    引きはずし方式完全電磁式
  • KDα-TP3 試験プラグ(切り分け型) 川口電機製作所

    KDα-TP3 試験プラグ(切り分け型)

    川口電機製作所
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    KDαシリーズの試験用プラグ。 切り分け型になっている為、回線を断にして試験を行う。
    タイプ切分型クリップ
  • KDα-TP2 試験プラグ(モニター型) 川口電機製作所

    KDα-TP2 試験プラグ(モニター型)

    川口電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    KDαシリーズの試験用プラグ。 モニタ型になっている為、回線を断にすることなく試験が可能。
    タイプモニタ型クリップ
  • KDα-8APS-A アレスタセット 川口電機製作所

    KDα-8APS-A アレスタセット

    川口電機製作所
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
  • KD-8015M(360V) アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD-8015M(360V) アレスタモジュール

    川口電機製作所
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
  • SHEーV型3P3E40A15mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E40A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • フリーBOX 防雨型 中型 Panasonic(パナソニック)

    フリーBOX 防雨型 中型

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H295×W179×D130設置場所屋外用(防雨形・IP43)
  • フリーBOX 防雨型 小型 Panasonic(パナソニック)

    フリーBOX 防雨型 小型

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    32日以内出荷
    材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H220×W161×D105設置場所屋外用(防雨形・IP43)
  • 無電圧開放ユニット100V回路用 Panasonic(パナソニック)

    無電圧開放ユニット100V回路用

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    仕様JIS協約形モジュール種類無電圧開放ユニット(MGユニット)外形寸法(mm)H96×W25×D60定格電圧(V)AC100定格電圧・遮断容量AC100V操作回路電圧(V)AC100
  • JIS互換性形漏電遮断器 日立産機システム

    JIS互換性形漏電遮断器

    日立産機システム
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)68厚さ(mm)70質量(kg)0.2縦(mm)57定格遮断容量(kA)(AC100/200V)1.5/1定格感度電流(mA)30極数・素子数2P定格使用電圧(V)100-100/200-200極数(P)2
  • 分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ) 日立産機システム

    分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ)

    日立産機システム
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)25厚さ(mm)95質量(kg)0.15定格絶縁電圧(V)300縦(mm)78定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5極数(P)2P2E
  • LAN用雷ガード 放流タイプPoE 日辰電機製作所

    LAN用雷ガード 放流タイプPoE

    日辰電機製作所
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    放流タイプ、PoE++ 対応 DIN レール取付可能
    用途Cat.6A・ 10GBASE-T 対応GIGA スクール構想用に 屋外 Wi-Fi アクセスポイントに ネットワークカメラ、レコーダに仕様(耐雷特性)カテゴリC2:8/20μsにて10kA・カテゴリD1:10/350μsにて2kA、(PoE)PoE++、PoE+、PoE適合回線:10GBASE-T (Cat.6A対応)、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×47×90電圧防護レベル(V)700以下
  • LAN(屋外)用SPD 本体+取付部材(オプション)込み 昭電

    LAN(屋外)用SPD 本体+取付部材(オプション)込み

    昭電
    89,980税込98,978
    1セット
    7日以内出荷
    CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
    用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。質量(g)本体:約521、パイプ取付ブラケット(オプション):約173、取付バンド(オプション):約63定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120)適合規格JIS C 5381-21保護等級IP66最大使用電圧(V)DC60最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
  • 一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流100・200・500mA 日立産機システム

    一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流100・200・500mA

    日立産機システム
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
    用途配線保護、漏電保護定格感度電流(mA)100・200・500極数(P)3
  • ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー  IP55 ABB

    ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP55

    ABB
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    グレー材質(本体)熱可塑性IP等級IP55
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 7A (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 7A (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    36,980税込40,678
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 7A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC定格電流(A)7遮断電流(A)100000リード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ)

    COOPER BUSSMANN
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類管型ヒューズ定格電流(A)6リード線
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 3A (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 3A (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    36,980税込40,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 3A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC定格電流(A)3遮断電流(A)100000リード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 3A (タイムラグ) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 3A (タイムラグ)

    COOPER BUSSMANN
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電流(A)3リード線
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)30リード線
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 14A (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 14A (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 14A定格電圧 = 32V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 25mm直径 = 6.3mm全長 = 27mm本体材質 = ガラス種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)14リード線サイズ(mm)Φ6.3×27RoHS指令(10物質対応)対応

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断