カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- 30(17)
- 32(19)
- AC100/200(79)
- AC100(113)
- AC100~440(17)
- AC125(135)
- AC200(112)
- AC240(23)
- AC250(370)
- AC415(46)
- AC440(16)
- AC500(85)
- AC600(35)
- AC690(36)
- AC1000(23)
- AC/DC125(16)
- DC32(62)
- DC60(21)
- DC250(16)
- その他(16)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- 河村電器産業(1,836)
- Panasonic(パナソニック)(1,045)
- SIEMENS(567)
- 三菱電機(527)
- テンパール工業(444)
- 日東工業(357)
- LITTELFUSE(297)
- エスコ(204)
- 冨士端子工業(155)
- IDEC(和泉電気)(154)
- シュナイダーエレクトリック(150)
- 内外電機(135)
- RS PRO(121)
- 音羽電機工業(109)
- 富士電機(100)
- BOURNS(84)
- BUSSMANN(81)
- ABB(80)
- COOPER BUSSMANN(67)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

レスロック
日東工業¥4,498税込¥4,9481セット(30個)3日以内出荷から4日以内出荷キャビネットの扉面などの穴加工ができない場所への部品取付けの際にご利用ください。 注入口より瞬間接着剤を注入して取付ける取付台です。材質クロロプレンゴム取付瞬間強力接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
NRAシリーズサーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥81~税込¥89~1個3日以内出荷から26日以内出荷サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
非常回路付電灯分電盤
テンパール工業¥49,980~税込¥54,978~1台11日以内出荷鋼板製の標準分電盤仕様非常回路×2スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無予備回路数0主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
電灯分電盤
テンパール工業¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から5日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
酸化亜鉛形アレスタ一般形
音羽電機工業¥64,980税込¥71,4781箱(3台)翌々日出荷ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203付属品避雷器取付金具(X-5)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別一般用質量(kg)約1.5使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
酸化亜鉛形アレスタ
音羽電機工業¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷高性能酸化亜鉛素子を採用。JIS C 4608 以上の性能。 三極連動式断路機構付き。避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。 コンパクト形。RoHS 規制物質対応。 一般地区用/激雷地区用 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 4608仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回、断路機構:定格短時間電流2kA/無電圧開閉性能100回以上/保持力9kg以上/3種ロック機構付質量(kg)約6定格周波数(Hz)50または60絶縁抵抗(MΩ)2000以上(1000Vメガ)耐振動性能振動敷:16.7Hz、全振幅:3.6mm、振動方向:上下・左右・前後、振動時間:各方向12分(JIS C 0911準拠)放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
感震機能付漏電ブレーカー
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替定格電圧(V)AC100/AC200(単3)表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA極数・素子数3P3E
カセットスイッチユニット協約形KC用
テンパール工業¥999~税込¥1,099~1台6日以内出荷協約形KC用の内部付属装置です。装着は取扱説明書にしたがって行ってください。仕様リード線引き出し適合機種M-33KC、B-33KC、M-53KC、B-53KC、B-63KC、B-103KC、GB-33MKC、GB-53KC、GB-63KC、GB-73KC、GB-103KC
防滴ボックスブレーカ
テンパール工業¥11,590税込¥12,7491台欠品中単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付型式(内装漏電遮断器)GB-2EA質量(kg)0.8色ダークグレー極数2P電源電源100Vに接続してください定格電圧(V)100-100/200-200定格電流(A)20動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0定格感度電流(mA)15コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)フレーム(AF)30素子数2E
漏電遮断器 ボックスブレーカ
テンパール工業¥23,980~税込¥26,378~1台6日以内出荷ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100-AC200動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P・3E動作時間(s)(最大)0.1
配線用遮断器:ボックスブレーカ
テンパール工業¥19,980~税込¥21,978~1台6日以内出荷から13日以内出荷ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)極数3P引きはずし方式熱動電磁素子数3E定格使用電圧(AC V)415
雷ガード
日辰電機製作所¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷情報通信機器には、商用電源やメタル回線が使用されており、これらの部分に雷サージが侵入すると異常電圧で破損することがあります。 雷ガードは、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。電圧(サージクランプ・1.2/50・μs4kV)1.5kV/電源線-接地間、電源線間定格電圧(V)100
LAN用雷ガード 電源用
日辰電機製作所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷電源用の雷ガードです。 信頼性の高いGDTを搭載。LAN用雷ガード(NPL-2001/2002)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT採用による高信頼性設計。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個質量(g)100電圧(V)(抑圧)電源線-G端子間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて、電源線間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて消費電力(W)0.5以下(動作確認用LEDのみ)定格電圧(V)AC125 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82絶縁抵抗(MΩ)電源線-G端子間DC500Vにて50以上
点滅式充電表示器 ブスバー用
JAPPY¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示器)57×22×105導体サイズ(mm2)取付箇所:KIP22(Φ14)~250(Φ30)ブスバー用
NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から46日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台23日以内出荷から46日以内出荷取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1台3日以内出荷取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC32端子形状(主端子)タブ250形端子、(補助接点)1.4W×0.2tはんだづけ端子付属装置補助接点付内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式熱動引外し方式操作方式その他
ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用)
河村電器産業¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.43外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200接続方式線押え端子(M5)主な用途自家用発電連系用(2次送り用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)350極数・素子数3P3Eフレーム(AF)60
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR
河村電器産業¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷50AF・100AF同サイズNB型仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
enステーション(分岐横一列タイプ) ENE
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷スタンダードタイプ仕様フタなし色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)90縦(mm)220相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
スペースボックス EZ
河村電器産業¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷樹脂製スペースボックス仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)スチロール樹脂深さ(mm)110縦(mm)320使用場所屋内用、露出形
enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷感震ブレーカ機能付仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
ユニット型分電盤(19インチラックマウント)
河村電器産業¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から31日以内出荷ラック新設時の電源問題を解決、個別の電源管理が可能種類ホーム分電盤深さ(mm)300縦(mm)482分岐ブレーカ種類配線用遮断器
電灯分電盤 EQS
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1個41日以内出荷分岐二次側差込端子仕様電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0
太陽光発電住宅用接続箱 PVL
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1個41日以内出荷色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類ホーム分電盤定格電圧(V)DC300深さ(mm)100保護等級IP44定格入力電流(A)10(1回路あたり)使用場所屋内・屋外兼用、露出形スイッチ形番TK 10L分岐ブレーカ容量2P10A
漏電遮断器・漏電火災警報機用テスター
テンパール工業¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷小型・軽量です(従来重量比約75%)。 漏電遮断器との接続はリード線2本のみ。簡単に試験を実施できます。 操作性の良いタッチパネルを採用。 スタートボタンを押すだけで自動試験します。 直近の過去3回分の試験結果を画面上に表示します。 定格感度電流は6mA~500mAの範囲で設定可能。 高速形、時延形の漏電遮断器の試験ができます。付属品リード線(赤/黒1.5m)各1本、ワニ口クリップ(黒・大)、ワニ口クリップ(黒・小)、テストピン(赤)、マグネットアダプタ(黒)、付属品収納ケース、肩掛けベルト、単3乾電池6本(動作確認用)質量(kg)1.8(電池・付属品を含む)周波数(Hz)50/60電源単3乾電池(6本)定格電圧(V)100、200、240、415(±10%)試験電圧AC80V~AC456V保存温度(℃)-20~60、85%RH以下(結露のないこと)機能感度電流試験、動作時間試験、回路電圧測定、連続試験、メモ機能使用温湿度範囲0~40(℃)、85%RH以下(結露のないこと)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)196×224×96(バンパー含む)
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷エスコ品番EA940MN-43定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-107極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)7動作特性中速形機能7絶縁抵抗(MΩ)中速形サンプリング周期2.5安全規格AC250/DC65定格遮断容量(kA)2.5
240V/ 50A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷エスコ品番EA940MM-31定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)50極数・素子数3Pフレーム(AF)50
250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA758ZZ-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 30A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZY-330種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)30サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx2.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)2サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30