33ページ目: 遮断

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7,403件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ

    冨士端子工業
    3,500税込3,850
    1箱(100本)
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
    用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)6.4×30質量(g)2.2種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線サイズ(mm)Φ6.4×30通電率130%
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    819税込901
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)4リード線サイズ(mm)14.4×3×24.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.05動作時間(s)12.7動作電流(A)8電力損失(W)2.5最小抵抗(Ω)0.01
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)2.5リード線動作温度(℃)(最小)-40サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.07動作時間(s)10.3動作電流(A)5電力損失(W)1.2最小抵抗(Ω)0.025
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.85リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)12×3×18.4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.11動作時間(s)8.7動作電流(A)3.7電力損失(W)1最小抵抗(Ω)0.04
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    689税込758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.35リード線サイズ(mm)8.9×3×18.9RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.17動作時間(s)7.3動作電流(A)2.7電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)0.065
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.75リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)10.4×3.1×16RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.6動作時間(s)6.3動作電流(A)1.5電力損失(W)0.9最小抵抗(Ω)0.18
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.5リード線サイズ(mm)7.9×3.1×13.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)1.17動作時間(s)4動作電流(A)1電力損失(W)0.75最小抵抗(Ω)0.41
  • RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V RS PRO

    RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TR5ヒューズ. RS速断型TR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V RS PRO

    RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V

    RS PRO
    839税込923
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.8遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 8A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)8遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 4A, ピンク, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 4A, ピンク, 32V

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電流 = 4Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = ピンク幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)4リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電流 = 5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = タン幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)5リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 7.5A, 茶, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 7.5A, 茶, 32V

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電流 = 7.5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 茶幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)7.5リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32V

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 20Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 黄幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)20リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V) エムティティ

    電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V)

    エムティティ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
    用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC24V系の電源回路用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)10以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間10kA(5kA×2):L-E 間電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
  • 信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC) エムティティ

    信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC)

    エムティティ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
    用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)5以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
  • NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    179税込197
    1箱(5個)
    当日出荷から28日以内出荷
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    8,998税込9,898
    1個
    12日以内出荷
  • 太陽光発電システム 漏電遮断器 テンパール工業

    太陽光発電システム 漏電遮断器

    テンパール工業
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    太陽光発電システム用
    定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続可能端子M5極数・素子数3P3E
  • 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付 漏電遮断器

    テンパール工業
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    太陽光発電システム用
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    4,398税込4,838
    1台
    欠品中
    経済タイプ
    寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)68接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • プラスチックエンクローズブレーカ 日東工業

    プラスチックエンクローズブレーカ

    日東工業
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:PC+ABS本体:Nホワイトグレー(N8.5)
  • 引込開閉器盤 日東工業

    引込開閉器盤

    日東工業
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 標準動力分電盤 日東工業

    標準動力分電盤

    日東工業(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
  • スリムセーバCNA電灯分電盤 日東工業

    スリムセーバCNA電灯分電盤

    日東工業
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)120横(mm)500主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
  • スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    スリムセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    アイセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • ねじタイプ電灯分電盤 日東工業

    ねじタイプ電灯分電盤

    日東工業
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 普及型エンクローズブレーカ 日東工業

    普及型エンクローズブレーカ

    日東工業
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ホーム分電盤 日東工業

    ホーム分電盤

    日東工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ

    三菱電機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    接続方式表面形フレーム(AF)30
  • 測温抵抗体用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。
    性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140漏れ電流(μA)・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて保護クラス(Up)・@1kV(100A) 2-3間:±32 2・3-1間:±16 各線-接地間:±650・@2kV(1kA) 2-3間:±40 2・3-1間:±25 各線-接地間:±800直列抵抗/線(Ω)10±0.1% 30ppm/℃放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • テレメータ用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    テレメータ用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT回線を利用したテレメータ設備の専用回線から侵入する雷サージ保護用。 音声帯域信号を利用したコンピュータ用モデムや、テレメータ設備などに適用。 伝送信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 認定番号D04-0355001 JIS対応
    性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)(@最大使用電圧)・線間:20μA以下・線-接地間:10μA以下最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:±1.2・線-接地間:±140保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:±15V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:±45V線-接地間:±800V直列抵抗/線(Ω)「内部」8±20%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:500以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • 小容量電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    小容量電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    放電耐量10kA(8/20μs)の高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 モニタランプ付。 アプリケーション例・・・小容量の制御用AC電源装置の保護、電子機器の電源保護
    電源電圧(V)200/220/240 AC
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • レスロック 日東工業

    レスロック

    日東工業
    4,498税込4,948
    1セット(30個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャビネットの扉面などの穴加工ができない場所への部品取付けの際にご利用ください。 注入口より瞬間接着剤を注入して取付ける取付台です。
    材質クロロプレンゴム取付瞬間強力接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRAシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    81税込89
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
  • 非常回路付電灯分電盤 テンパール工業

    非常回路付電灯分電盤

    テンパール工業
    49,980税込54,978
    1台
    11日以内出荷
    鋼板製の標準分電盤
    仕様非常回路×2スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断