42ページ目: 遮断

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7,398件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GK-WN-MGU感震機能付・単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GK-WN-MGU感震機能付・単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷
    震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
    その他【遮断時間】三分/1分/即時切替表示【感震遮断】地震感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【震度5強相当】250gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作リセット無電圧a接点警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力む電圧接点DC230V20mA警報の表示ブザー:鳴動ランプ・赤点滅
  • NK-WN単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NK-WN単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様変更に迅速かつ柔軟に対応が可能・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・環境負荷軽減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。
    付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子R38-8S質量(kg)0.56備考単3中性線欠相保護、定格動作電圧135V、定格過電圧動作時間0.5秒以内規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2,JIS C 8211 Ann2フレームAF100定格電流(A)100適合電線(mm2)~60保護機能過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
  • GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
    付属品端子カバー質量(kg)0.38規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)40適合電線(mm2)(60℃CABLE)max.22機能【相切替・電圧切替】相:切替可能、電圧:切替可能保護機能漏電、過負荷、短絡、モーター保護兼用端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
  • 安全ブレーカー エスコ

    安全ブレーカー

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌々日出荷
    エアコン・ポンプ・電気温水器・蓄熱暖房機など、200V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。過電流と短絡電流から回路を保護します。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。単相3線式。
    寸法(mm)32×70×54.5質量(g)89極数2P定格電圧(V)AC100/200接続方法ソルダレス定格遮断容量(A)1500フレーム(AF)30素子数2E
  • バルブ & ヒューズプライヤー エスコ

    バルブ & ヒューズプライヤー

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    翌々日出荷
    先端にクッションが付いており狭い隙間のバルブやヒューズも傷つけることなく抜き取れます。
    材質プラスチック全長(mm)160開口幅(mm)【先端】0~32
  • スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    62日以内出荷
    材質プラスチック製ホワイト マルセン記号10Y9/0.5ドアアース端子実装数12(12回路は6)
  • スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    93,980税込103,378
    1台
    62日以内出荷
    材質プラスチック製ホワイト マルセン記号10Y9/0.5ドアアース端子実装数12(12回路は6)
  • スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 フリースペース付 主幹100A 分岐18+2

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    62日以内出荷
    材質プラスチック製ホワイト マルセン記号10Y9/0.5ドア主幹容量(A)100アース端子実装数12(12回路は6)
  • GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    協約形
    定格絶縁電圧(V)AC100/200定格電流(A)40適合電線(mm2)~22保護機能漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護端子構造線押え端子 M5外観ホワイト色定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)100逆接続不可極数・素子数3P2Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式
  • 感震機能付漏電ブレーカ 日東工業

    感震機能付漏電ブレーカ

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単3)定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引出方法完全電磁端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5逆接続不可極数・素子数3P2E外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
  • 配線用ブレーカー 2P マリンテック

    配線用ブレーカー 2P

    マリンテック
    4,498税込4,948
    1式
    6日以内出荷
    テンパール製
    形式テンパール 2P-50A/60A/100A電圧(V)460接続方式表面型
  • ヒューズ付カバースイッチ 3P 日東工業

    ヒューズ付カバースイッチ 3P

    日東工業
    2,698税込2,968
    1式
    6日以内出荷
    ヒューズ付カバースイッチ 3P
  • ヒューズ付カバースイッチ 2P 日東工業

    ヒューズ付カバースイッチ 2P

    日東工業
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    ヒューズ付カバースイッチ 2P
  • ヒューズホルダー 30A エコー電子(EDK)

    ヒューズホルダー 30A

    エコー電子(EDK)
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    30Aまで大丈夫なヒューズホルダー!
    定格30A 250V耐電圧AC3000Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC2.5V 1Aに於いて)~10絶縁抵抗DC500Vに於いて100MΩ以下ヒューズ(mm)Φ10.3138.1(±0.8)
  • ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    ヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    パネル取り付け型の筒型ヒューズホルダーです。 6.4Φ×30mm 6.35Φ×31.8mmサイズのヒューズに適合 250V-10A はんだ付け端子
    定格10A 250V耐電圧AC1500Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC 2.5V 1Aに於いて)~30絶縁抵抗DC500vに於いて、100MΩ以上のことヒューズ(mm)Φ6.430(±1) / Φ6.3531.8(±0.8)
  • 防水型ヒューズホルダー SCI

    防水型ヒューズホルダー

    SCI
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    定格10A 32VDCヒューズΦ6.3530L Φ3.3531.8LRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC 1500V 1minute動作温度範囲(℃)-20~85
  • つめ付きヒューズ 60A スターヒューズ

    つめ付きヒューズ 60A

    スターヒューズ
    139税込153
    1本
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)60取付ピッチ(mm)55溶断規格B種
  • つめ付きヒューズ 30A スターヒューズ

    つめ付きヒューズ 30A

    スターヒューズ
    119税込131
    1本
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45溶断規格B種
  • つめ付きヒューズ 20A スターヒューズ

    つめ付きヒューズ 20A

    スターヒューズ
    99税込109
    1本
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20取付ピッチ(mm)45溶断規格B種
  • つめ付きヒューズ 100A スターヒューズ

    つめ付きヒューズ 100A

    スターヒューズ
    259税込285
    1本
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)100取付ピッチ(mm)55溶断規格B種
  • 筒型ヒューズ1A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ1A Φ15XL50

    キムデン
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)1JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • 筒型ヒューズ10A Φ15XL50 キムデン

    筒型ヒューズ10A Φ15XL50

    キムデン
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)10JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
  • ガラス管ヒューズ 速断型 125V2A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 速断型 125V2A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個溶断規格速動溶断型
  • ガラス管ヒューズ 250V750mA(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V750mA(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.75寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V630mA(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V630mA(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V315mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V315mA(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.315寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V2.6A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V2.6A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)2.6寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V160mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V160mA(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.16寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V150mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V150mA(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V1.8A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1.8A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)1.8寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V1.2A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1.2A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)1.2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V1.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1.2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)1.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V1.25A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1.25A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)1.25寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.4A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.4A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.4寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V0.4A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V0.4A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V7.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V7.5A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)7.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V630mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V630mA(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V3.15A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V3.15A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V2.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V2.5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)2.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V160mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V160mA(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.16寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断