40ページ目: 遮断

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7,401件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEN-2 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業

    PEN-2 二次送りスイッチ付 漏電

    日東工業
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤)
    用途二次送りスイッチ付規格IP2XD設置場所屋内用予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
  • 密閉型低圧引込みヒューズ 東京富士商会

    密閉型低圧引込みヒューズ

    東京富士商会
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    キャッチヒューズ切れの80%を無くします。
    ヒューズ14mm2(250V-70A)
  • GXスリム漏電ブレーカー 日東工業

    GXスリム漏電ブレーカー

    日東工業
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付金具極数2P適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)AC100保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉定格遮断容量(kA)5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)過電流引きはずし方式熱動一電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
  • PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ 日東工業

    PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ

    日東工業
    5,370税込5,907
    1個
    4日以内出荷
    プラグインタイプ
    用途ブレーカ二次側速結端子化により作業効率向上保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造【負荷側】速結端子【電源側】プラグイン端子接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6、Φ2過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)100
  • NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    プラグインユニット付サーキットブレーカ
    付属品端子カバー仕様【相切替・電圧切替】相:切替不可、電圧:切替不可、【フレームサイズ】50AF適合電圧端子:R2-5~CB22-5S質量(kg)(単体)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250適合電線(mm2)MAX.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数3P3E定格遮断容量(kA)(200VAC)5
  • NE52CXPS  プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    NE52CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    プラグインユニット付サーキットブレーカ
    付属品端子カバー仕様【定格絶縁容量・AC200V】5kA、【相切替・電圧切替】相:切替不可、電圧:切替不可、【フレームサイズ】50AF質量(kg)(単体)0.38規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)30適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S
  • 感震機能付・単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ 日東工業

    感震機能付・単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    感震機能付、単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース、省配線、省施工に貢献します。
    仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替極数3P定格電流(A)40表示【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【震度5強相当】250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作/80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作リセット無電圧a接点定格感度電流(mA)F30警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA極数・素子数3P2E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
  • GK108WNX-MGU 感震機能付・単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 日東工業

    GK108WNX-MGU 感震機能付・単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ

    日東工業
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    ・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
    用途・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。方式過電流引外し:完全電磁式定格電流(A)75表示感震遮断:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび 250gal周期0.1sにて不動作入力リセット:無電圧a接点時間遮断:3分/1分/即時 切替端子構造圧着端子用 M8定格感度電流(mA)30警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力無電圧接点 DC30V 20mA※2極数・素子数3P2E警報の表示ブザー:鳴動 ランプ:赤点滅定格使用電圧(V)AC100/200
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式質量(kg)8.1クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】5、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】6+0盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • NE63CX-MGU 感震機能付サーキットブレーカ 日東工業

    NE63CX-MGU 感震機能付サーキットブレーカ

    日東工業
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    ・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
    用途感震機能付サーキットブレーカその他【遮断時間】3分/1分/即時 切替極数3P定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)60表示【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時、ランプが橙色に点灯感度250 gal、周期0.3 s/0.5 s/0.7 sにて動作、80 gal、周期0.3 s/0.5 s/0.7 s および 250 gal、周期0.1 sにて不動作リセット無電圧a接点端子構造圧着端子 M6警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力無電圧接点 DC30V 20mA素子数3E警報の表示ブザー:鳴動 ランプ:赤点滅適合電動機(kW)15
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式) 日東工業

    HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式)

    日東工業
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製・ドア付・WHNスペース付
    用途単相2線式・露出、埋込共用型横(mm)500端子【連結アース】5連盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)
  • HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付 日東工業

    HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付

    日東工業
    86,980税込95,678
    1台
    11日以内出荷
    ・スチール製、ドア付・電力量計(発信装置付)を実装しています・自動検針システムによる課金用途だけでなく、データロガーなどとの組合せによる省エネルギー対策用にも適しています
    用途電子式WHM付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • 放電検出ユニット(スパーテクト) 日東工業

    放電検出ユニット(スパーテクト)

    日東工業
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    各回路の配線ルートや配線長を事前に把握しておくことで、火花放電を検出した際の対応を迅速に行える。ため、より高い電気火災の抑制効果が期待できます。
    用途本製品は、メーカー独自の検出技術により電気火災の要因として挙げられるトラッキング現象や目視困難な壁内。配線の劣化・断線などで発生する火花放電を初期段階から検出してお知らせする商品です。異常の早期発見と迅速な対処を促し、電気火災の未然防止に貢献します。質量(kg)0.3外形寸法(mm)75×107×65消費電力(W)2定格電圧単相3線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)、50/60Hz検出距離最大70m (メーカー製住宅用分電盤分岐42回路に搭載し、負荷および電路上の分岐がない回路においてトラッキングが発生した場合)※検出距離は使用環境によって変化します。交換目安10年~13年探知・警報方式火花放電を検出し、警報動作を行う。(LEDによる警報表示 / ブザー鳴動 / 接点出力 / ブレーカ遮断)出力接点無電圧a接点 DC30V 1A(最小出力時間:500ms)使用環境【温度】-5~+40※ただし氷結なきこと(24時間の平均が35℃を超えないこと)【湿度】45~85%RH ※ただし結露なきこと表示LED【正常】緑点灯(電源ON)【異常】緑点滅(誤配線) / 橙点滅(状態異常・負荷ノイズあり)※負荷ノイズ確認はテストボタン押下時に判定 / 赤点灯(機器異常)※テストボタン押下時に判定【警報】橙点灯(火花放電検出中)【履歴】橙点滅(火花放電終息後)※検出回数に応じて最大5回 ※火花放電終息後30分間は、再検出しても検出回数はカウントしません【表示】橙点灯(トラッキング初期・中期・末期、断線) / 橙点灯(0~10m、10~30m、30~50m、50~70m)ブレーカ【擬似漏電方式】感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断する。(時延形には非対応) / ブレーカ遮断のON/OFFが切替可能(工場出荷時:OFF)リセット火花放電の検出による各出力(ブザー鳴動、接点出力、ブレーカ遮断出力)を停止します。 無電圧a接点(微小負荷用) 最小入力幅:100ms 端子間電圧:DC5V 端子間電流:5mA使用環境湿度(%)45~85 ※ただし結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応ブザー火花放電検出時および異常検出時に鳴動 音量:ON(約65dB)/OFFの切替可能(工場出荷時:ON)
  • HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 日東工業

    HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付

    日東工業
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    横型分電盤
    用途付属機器取付スペース付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • クラス2サージアレスタ フエニックス・コンタクト

    クラス2サージアレスタ

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    クラス2サージアレスタ、非プラグ式サージ保護機器、0.5 HP/極、中性線と接地線を分離した三相電源供給システムに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)、光学式状態監視機能を備えたDINレール用。
    番号1326571RoHS指令(10物質対応)対応
  • NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9 日東工業

    NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9

    日東工業
    51,980税込57,178
    1台
    10日以内出荷
    汎用型
    用途サーキットブレーカ
  • NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    22日以内出荷から25日以内出荷
    本体の大きさは、36.6H×16.8W×42Dmmの小形。2極形もワンレバー(ワンロッカー)タイプ。片方の極がトリップした場合、両極が同時に遮断します。低速、中速、高速特性完備。豊富な定格電流と内部回路。補助接点付、イナーシャディレー付有り。開閉寿命は20000回以上。流体電磁引外し方式。トリップフリー構造。衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
  • NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    22日以内出荷から30日以内出荷
    耐電圧充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+60(ただし、氷結しないこと)最小適合負荷AC/DC24V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し形)定格遮断容量(A)AC250V 50/60Hz 750A PC1(UL定格_1000A)、DC50V・500A PC1機械的寿命20000回以上(6回/分)電気的寿命10000回以上(6回/分)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • NH1シリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1シリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    22日以内出荷から25日以内出荷
  • NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9 日東工業

    NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9

    日東工業
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    汎用型
    用途サーキットブレーカ
  • HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ 日東工業

    HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    HMD3N 主幹サーキットブレーカ
    塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • GE53CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE53CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    付属品端子カバー質量(kg)(単体)0.57切替方式相:切替不可、電圧:切替不可規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)4.2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)0.75
  • NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    NE53CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    プラグインユニット付サーキットブレーカ
    用途協約型付属品端子カバー容量(kW)(適用電動)11質量(kg)単体/0.55切替方式相:切替不可・電圧:切替不可規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)45保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)max.22
  • 雷検知器(携帯型) エムケー・サイエンティフィック

    雷検知器(携帯型)

    エムケー・サイエンティフィック
    52,980税込58,278
    1個
    30日以内出荷
    最大約64km離れた場所から雷を検知し、接近をお知らせします。音とバイブレーションによる警告機能を備えています。単3電池2本で最大80時間の動作を実現します。カラビナストラップが付属しています。
    付属品カラビナストラップ寸法(mm)31×53×113質量(g)133電源単3電池×2機能落雷郷里画面表示 落雷推移画面表示 距離km/mile切替 自動停止等電池寿命(時間)80探知能力38~64/19~38/9~19/0~9km画面仕様グラフィックカラーアラームLED点滅 電子音 バイブレーション
  • 雷検知器(携帯型) エムケー・サイエンティフィック

    雷検知器(携帯型)

    エムケー・サイエンティフィック
    72,980税込80,278
    1個
    30日以内出荷
    最大約64km離れた場所から雷を検知し、接近をお知らせします。熱中症リスクのモニタリングも可能です。音とバイブレーションによる警告機能を備え、単3電池2本で最大80時間の動作を実現します。カラビナストラップが付属しています。
    付属品カラビナストラップ寸法(mm)31×53×113質量(g)133電源単3電池×2機能落雷郷里画面表示 落雷推移画面表示 ヒートインデックス表示 距離km/mile切替 自動停止等電池寿命(時間)80探知能力38~64/19~38/9~19/0~9km画面仕様グラフィックカラーアラームLED点滅 電子音 バイブレーション
  • 雷検知器(携帯型) エムケー・サイエンティフィック

    雷検知器(携帯型)

    エムケー・サイエンティフィック
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    最大約64km離れた場所から雷を検知し、接近をお知らせします。雷が発生すると警報音が鳴り、雷の距離に対応するLEDライトが点灯します。ベルトループに装着可能なクリップ付です。単4電池2本で約100時間動作します。
    寸法(mm)70×50×30質量(g)75電源単4電池×3電池寿命(時間)約100探知能力38~64/19~38/9~19/0~9kmアラームLED点滅 電子音
  • GE-CPXSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-CPXSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    9,898税込10,888
    1個
    8日以内出荷
    付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相】切替可能【電圧】切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレーム(AF)50定格絶縁電圧(V)AC100-200適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【負荷側】線押え端子M5【電源側】プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)15,30,100(20A以上)逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式
  • 漏電遮断器 裏面形 テンパール工業

    漏電遮断器 裏面形

    テンパール工業
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷から30日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    タイプ経済タイプ接続方式裏面形
  • 漏電遮断器 時延形 テンパール工業

    漏電遮断器 時延形

    テンパール工業
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷から30日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    タイプ経済タイプ
  • 漏電遮断器 テンパール工業

    漏電遮断器

    テンパール工業
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    仕様漏電遮断器 3P3E 60A 100MAタイプ経済タイプ接続方式表面形
  • 中性線欠相保護付漏電遮断器 テンパール工業

    中性線欠相保護付漏電遮断器

    テンパール工業
    10,980税込12,078
    1台
    30日以内出荷
    単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています
    タイプ欠相保護付
  • 配線用遮断器:欠相保護付 テンパール工業

    配線用遮断器:欠相保護付

    テンパール工業
    8,198税込9,018
    1台
    30日以内出荷
    単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています
    タイプ欠相保護付
  • 配線用遮断器 テンパール工業

    配線用遮断器

    テンパール工業
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    仕様配線用遮断器 2P2E 100Aタイプ経済タイプ接続方式表面形
  • 分岐ユニット テンパール工業

    分岐ユニット

    テンパール工業
    33,980税込37,378
    1個
    30日以内出荷
    ミニ・イコールブレーカ、分電盤協約サイズ用の分岐ユニット
  • 電灯動力混合盤(ヨコ形) テンパール工業

    電灯動力混合盤(ヨコ形)

    テンパール工業
    329,800税込362,780
    1面
    10日以内出荷
    電灯、動力回路にご使用いただけます 。ヨコ形
    材質鋼板製 屋内用名称電灯動力混合盤
  • 電灯分電盤 テンパール工業

    電灯分電盤

    テンパール工業
    159,800税込175,780
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    電灯回路に最適 。器種を数多く取り揃えております
    材質鋼板製 屋内用名称電灯分電盤分岐ブレーカ種類パールテクト
  • 動力分電盤 テンパール工業

    動力分電盤

    テンパール工業
    499,800税込549,780
    1面
    4日以内出荷
    動力回路に最適 。器種を数多く取り揃えております
    材質鋼板製 屋内用名称動力分電盤

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断