カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- 30(17)
- 32(19)
- AC100/200(79)
- AC100(113)
- AC100~440(17)
- AC125(135)
- AC200(112)
- AC240(23)
- AC250(370)
- AC415(46)
- AC440(16)
- AC500(85)
- AC600(35)
- AC690(36)
- AC1000(23)
- AC/DC125(16)
- DC32(62)
- DC60(21)
- DC250(16)
- その他(16)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- 河村電器産業(1,836)
- Panasonic(パナソニック)(1,045)
- SIEMENS(567)
- 三菱電機(527)
- テンパール工業(444)
- 日東工業(357)
- LITTELFUSE(297)
- エスコ(204)
- 冨士端子工業(155)
- IDEC(和泉電気)(154)
- シュナイダーエレクトリック(150)
- 内外電機(135)
- RS PRO(121)
- 音羽電機工業(109)
- 富士電機(100)
- BOURNS(84)
- BUSSMANN(81)
- ABB(80)
- COOPER BUSSMANN(67)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ガラス管ヒューズ 250V1.25A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)1.25寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.4A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.4寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.4A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V7.5A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)7.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V630mA(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V3.15A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個当日出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V2.5A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)2.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V160mA(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)0.16寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V125mA(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)0.125寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V1.8A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)1.8寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V1.6A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)1.6寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)1.2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V1.25A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)1.25寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V1.25A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)1.25寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V0.8A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)0.8寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V0.7A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)0.7寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V0.6A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)0.6寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V0.6A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)0.6寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個3日以内出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V0.25A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個3日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)0.25寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
積算電力計・計器箱取付板
未来工業¥3,098税込¥3,4081個(1個)4日以内出荷ポールバンドが取り付けられます。適合1個用色ブラック入数(個)1適合計器箱単相大、三相小(M)、三相大(L)適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
積算電力計・計器箱取付板
未来工業¥1,698税込¥1,8681個(1個)6日以内出荷ポールバンドが取り付けられます。適合1個用色ブラック入数(個)1適合計器箱単相大、三相小(M)適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
日東工業¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷アイセーバ分岐ブレーカ用途協約型プラグイン電灯・動力盤用適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)20(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)JIS(sym)定格遮断容量(kA)5(AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)アンペアフレーム:50外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様線押え端子M5
気中開閉器+制御装置
エナジーサポート¥769,800~税込¥846,780~1セット8日以内出荷開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 外付け避雷器の工事不要。 開閉器本体のケースアース(A 種)と避雷器のアース(A 種)の共用接地可能。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプLA 内蔵形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置
エナジーサポート¥1,998,000税込¥2,197,8001セット8日以内出荷開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有仕様国土交通省/方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】300準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】300特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5励磁電流(A)【気中開閉器】15コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置
エナジーサポート¥1,498,000~税込¥1,647,800~1セット8日以内出荷開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置
エナジーサポート¥539,800税込¥593,7801セット8日以内出荷開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 大型立体指針を採用したことで入切明確。 こちらの商品は電気安全北陸委員会推奨品になります。 「電気安全北陸委員会推奨品ラベル」付属。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無仕様一般地区/無方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプ標準形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】80mm2 × 0.4m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】2、【気中開閉器】35制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤
日東工業¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)色ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30
放電検出ユニット
Nito¥19,980税込¥21,9781個当日出荷電気工事不要で、だれでも簡単に設置可能です。コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線などの目視困難な箇所で発生した。 火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLEDでお知らせします。接点出力機能により各種機器との連携が可能です。(例:メール通知など)トラスコ品番603-2511幅(mm)50高さ(mm)95奥行(mm)44
雷メモリ(接点付き、CT型)
音羽電機工業¥62,980税込¥69,2781個当日出荷接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示 SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。小型で軽量。取り付けが容易 CT部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。サージ電流検知時に接点を出力(オープンコレクタ出力)。操作が容易。RoHS規制物質対応出力接点CT型(接点出力付き)適応太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、
3.3kV, 6.6kV屋内用避雷器
音羽電機工業¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷優れた保護性能 内部構造は、各電力会社、JR 各社に納入している避雷器と同等の性能を有しています。屋内専用設計のため廉価。小型軽量て?、取り付け及ひ?取り扱いが容易。RoHS規制物質対応種別屋内用定格電圧(kV)4.2用公称放電電流(A)2500
酸化亜鉛形アレスタ
音羽電機工業¥93,980税込¥103,3781個100日以内出荷激雷地区用 放電耐量が大きいため、雷の多い地域や山間部の使用に適しています。ZnO素子の非直線抵抗性により無続流 苛酷な雷サージの保護用として適しています。優れた保護性能 制限電圧がJEC規格値より十分低いため、保護範囲が拡大されます。無保守、無点検で長期間使用が可能 完全密封構造のため、保守・点検がほとんど不要です。定格電圧(kV)4.2
配電用ポリマー避雷器屋外用
音羽電機工業¥149,800税込¥164,7801個60日以内出荷優れた耐汚損特性。ポリマー外被により小型軽量で、取り付け及び取り扱いが容易。優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。種別屋外用(重耐塩用)公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)(50Hzまたは60Hz)8.4公称放電電流(A)10k電圧(kV)動作開始:14.3以上
サージインピーダンス計
音羽電機工業¥1,498,000税込¥1,647,8001個40日以内出荷接地抵抗計では測定できない過渡的な接地抵抗値(実効サージインピーダンス※)を測定 雷サージなどによる過渡的な接地抵抗値(実効サージインピーダンス)は、大地に含まれるリアクタンスや静電容量の影響により、定常の接地抵抗値と異なります。避雷設備や送電鉄塔、通信用アンテナの塔脚などの雷サージ電流が流入するような接地極には、サージインピーダンス計による測定が重要です。送電鉄塔の架空地線を外すことなく測定が可能。小型で軽量、操作が容易。テスト抵抗による動作チェック 本製品が正常に測定できるかを確認するために、簡易的に動作チェックできます。※実効サージインピーダンスとは、波頭長1μsの電流を接地に流入させた際に現れる最大電圧値を流入電流の最大値で除した値をさします。仕様波高値:約1A測定範囲1~199Ωレンジ20Ω/200Ω 切り替え電波形式直角波インパルス(0.5μs以下/200μs以上)電圧(kV)発生:5
配電用避雷器10kA屋内据付
音羽電機工業¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷優れた耐汚損特性。優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。種別屋内据置用定格電圧(kV)8.4用公称放電電流(A)10k
雷レーダー アンテナ壁取付
音羽電機工業¥1,998,000税込¥2,197,8001個60日以内出荷.静電界強度をLEDバーグラフにより表示(緑色:安全、黄色:注意、赤色:危険)。雷の放電回数をカウント。警戒接点出力端子付き。保守点検が容易(テスト機能内蔵)。遠方雷:最大約50km、近接雷:最大約20kmの雷を検知 落雷電流により、変動する場合があります。電源電圧(V)AC90~220 50/60Hz 又は DC12設置方式アンテナ壁取付
避雷器/耐塩LAコネクタ接続
音羽電機工業¥149,800税込¥164,7801個当日出荷優れた耐汚損特性。優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。種別屋外用(一般・耐塩共用)定格電圧(kV)8.4用公称放電電流(A)10k
配電用避雷器/屋内用
音羽電機工業¥149,800税込¥164,7801個40日以内出荷優れた耐汚損特性。優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。種別屋内用定格電圧(kV)8.4用公称放電電流(A)10k
ITVカメラ用信号回路SPD
音羽電機工業¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷ITV・監視カメラを雷サージから保護。DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。SA-ITV24Jは電源重畳に対応。RoHS規制物質対応コネクタBNC型75Ω定格電流(mA)200挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)2