遮断 :「ヒューズ」の検索結果
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250
パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)
溶断規格B
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC
種類管型ヒューズ
リード線無
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)AC250
温度上昇115%、100℃以下、通電
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250
質量(g)3
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)6.35×30
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様筒型ねじ式
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付板厚(mm)4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)18
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
適合FG-20、FG-30
タイプ横型
種類ヒューズホルダ
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
端子ねじM3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
取付ねじM4
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具ネジ締付端子(M3)
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下
耐電圧(V/min)AC1500
種類ヒューズホルダ
取付方式中継取付
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具はんだ付け用端子
リード線無
色(本体)黒
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm
強電ガラス管ヒューズです。
JIS規格による溶断特性は「NR」です。
「NR」普通溶断形:通電容量(130%)
溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。
※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など
質量(g)9
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30
遮断電流(A)(定格)10000
サイズ(mm)Φ6.35×30
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
温度上昇からの電流回路の保護に
コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)9
定格電圧(V)250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
定格電流(A)10
リード線有
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
定格電圧250V-10A
仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。
適合FG-20、FG-30、その他
材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
極数(P)1
耐電圧(V)AC1500V (1分間)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
RoHS対応品
本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・C-UL規格
色(本体)白
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)
材質P.B.T. (UL94V-0)
材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
色(本体)白
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0
定格電圧(V)250
耐電圧AC2000V (1分間)
定格電流(A)10
材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0)
取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格
端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5)
取付板厚(mm)7.5 (MAX)
ナット二面幅(mm)16
色(本体)黒
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ツマミ)白
締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC125
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
種類ブレードヒューズ
定格電圧(V)32DC
遮断電流(A)1000(@32VDC)
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。