絞り込み
定格電流(A)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(6)
極数
  • 2(6)
  • 3(8)
定格電圧(V)
  • AC240(1)
  • DC60(1)
  • その他(2)
フレーム(AF)
  • 30
  • 50(9)
  • 100(4)
  • 125(1)
ブランド
  • 三菱電機(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

遮断 :「nf30」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • nf30-fa
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1台ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ三菱電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
配線用遮断器(NF) NF30AF 三菱電機配線用遮断器(NF) NF30AF三菱電機
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から5日以内出荷
仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級長さ(mm)72高さ(mm)72奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250過電流引きはずし方式熱動
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
付属品端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.2取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能外形寸法(mm)60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)]フレーム30A定格電流(A)30(基準周囲温度40℃)接続方法表面形/簡易裏面形分類ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー ( TC-S)、表板取付端子カバー ( RTC)相線式-定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:250V2.5/1(AC200V)1.5/1(DC65V)定格感度電流(mA)-過電流引きはずし方式熱動開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(AC200V)(電気的)トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→-各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-電流の種類AC/DC共用動作時間(s)-雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法-
漏電遮断器(NV) NF30AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NF30AF三菱電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
漏電遮断器(NV)NF30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)75高さ(mm)96極数3奥行(mm)76フレーム30A電流の種類AC

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

nf30-fa特集
おすすめ人気ランキング
遮断