変圧・変換 :「IPC」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
出力電圧 3.3V dc。出力電流 500mA。入力電圧 4.75 32V dc。実装タイプ 表面実装。出力数 1。パッケージ SIP。効率 81% 32 dc, 91% Vin min。リップルノイズ 30mV Pk-Pk。最低温度 -40℃。シリーズ TSR。ラインレギュレーション 0.4%。幅 9.6mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5SMシリーズ. Tracopower TSR 0.5SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータの完全互換品です。 このDC-DCコンバータは、最大効率が97 %と高いため、最高+80 ℃の周囲温度で全負荷動作(+90 ℃で50 %負荷動作)が可能です。その際に、強制冷却は必要ありません。 TSR 0.5SMスイッチングレギュレータは、優れた出力電圧精度、低スタンバイ電流など、他にもリニアレギュレータを超える優れた特長を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 小型SMDパッケージ 最大97 %の非常に高い効率 優れたライン 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲: 40 +90 過熱保護 オン オフ遠隔入力 出力電圧調整可能 短絡保護 耐湿性レベル2 (IPC J-STD-020D.1に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 85mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SMD。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 6.7mm。シリーズ TES 1。最低温度 -40℃。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TES 1シリーズ. Traco Power TES 1シリーズは、標準フットプリントの小型SMDパッケージに収納された絶縁、1 W、DC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 1シリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータ適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、分散電源システムのデジタルインターフェイスと電圧変換におけるアースループの除去、ノイズの低減、電圧の絶縁があります。. 標準フットプリントの小型SMDパッケージ / O絶縁: 1500 dc シングル及びデュアル出力モデル 入力電圧: 5、12、及び24 Vdc 最大80 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 高精度のピン配置 IPC JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 21.6 26.4 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SMD。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 8mm。シリーズ TES 1。最低温度 -40℃。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TES 1シリーズ. Traco Power TES 1シリーズは、標準フットプリントの小型SMDパッケージに収納された絶縁、1 W、DC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 1シリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータ適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、分散電源システムのデジタルインターフェイスと電圧変換におけるアースループの除去、ノイズの低減、電圧の絶縁があります。. 標準フットプリントの小型SMDパッケージ / O絶縁: 1500 dc シングル及びデュアル出力モデル 入力電圧: 5、12、及び24 Vdc 最大80 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 高精度のピン配置 IPC JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 250mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 18.9mm。シリーズ TDR 3WISM。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。IEC EN60950-1 UL60950-1 に適合するように設計されています. MTBF to MIL-HDBK-217F, +25℃, グランドベニヤ EMCコンプライアンスの詳細については、メーカーウェブサイトのメーカーのデータシートを参照してください。 適切なコモンモードチョーク: TDR 3-12xx :品番 745-1180を参照 745-1180を参照 TDR 3-24xx :品番 745-1200 を参照 745-1200 を参照 TDR 3-48xx :品番 745-1171を参照 745-1171を参照. Traco TDR 3SWISMシリーズ3 SMD シングル デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. W シングル デュアル出力安定化絶縁 DC-DC コンバータは、コンパクトな SMD 設計を採用し、 : の広い入力電圧範囲に対応します。この SMD 絶縁 DC-DC コンバータは、高効率、低リップル、低ノイズで、最大 +85 C の動作温度で使用できますこの DC-DC コンバータは、通信機器、計装機器、産業用電子機器などの用途に適しています。. 超広範の4:1入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 低リプル、低ノイズ I/O 絶縁: 1500 dc 動作温度範囲: 40 → +85 連続短絡保護 リモートオン オフ制御 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TSHシリーズ. 超小型SMDパッケージ 1 kV入出力間絶縁 高精度のピン配置 245 ℃までのリフローはんだ温度(IPC/JEDEC J-Std-020C規格準拠)
取付表面実装
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
パッケージSOIC
最低温度(℃)-40
仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5WIシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールではワイド入力電圧範囲と高効率が実現されています。. ロープロファイルSMDパッケージ、33.4 x 25.6 mmフットプリント 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 短絡保護 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフ 高精度のピン配置 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 ディレーティングなし
取付表面実装
定格電力(W)5
最高温度(℃)71
パッケージDIP 24
絶縁電圧(kV)1.5
出力電圧(V)5dc
仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5シリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁DC-DC高性能コンバータモジュールは、高効率により全負荷時に最大71 ℃の動作温度を実現し、EN55022クラスA及びFCCレベルAに適合する組み込みEMIフィルタを備えています。 これらの絶縁DC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信システム、産業用制御です。. 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大20秒)
取付表面実装
シリーズTES 5
定格電力(W)5
最高温度(℃)85
出力電流(A)1
出力点数1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSMD
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)1500dc
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)18→36dc
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5シリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁DC-DC高性能コンバータモジュールは、高効率により全負荷時に最大71 ℃の動作温度を実現し、EN55022クラスA及びFCCレベルAに適合する組み込みEMIフィルタを備えています。 これらの絶縁DC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信システム、産業用制御です。. 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大20秒)
取付表面実装
定格電力(W)5
最高温度(℃)85
パッケージSMD
最低温度(℃)-40
仕様Traco Power THM 10シリーズ、10 W. THM-10シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用10 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しています。最大87 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えたこのコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A
取付PCBマウント
定格電力(W)10
最高温度(℃)90
パッケージDIP-24
仕様Traco Power THM 6シリーズ、6 W. THM-6シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用6 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しており、最大89 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えています。このコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 入力フィルタはEN55022クラスAに適合 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A
取付PCBマウント
定格電力(W)6
最高温度(℃)90
パッケージDIP-24
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 250mA。実装タイプ = PCBマウント。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP-8。絶縁電圧 = 1.6kV dc。奥行き = 11.1mm。シリーズ = TMR 3WI。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = EN 62368-1, IEC 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 6.5 → 36V dc。実装タイプ = PCBマウント。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 94%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。アプリケーション = バッテリ駆動システムmm。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。