商品豆知識
形状オンボード
定格電圧(V)AC250,DC250
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
形状オンボード
端子形状コネクタ
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-55to+85
端子形状コネクタ
定格電流(A)1
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-55to+105
端子形状コネクタ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
RoHS指令(10物質対応)対応
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
形状オンボード
タイプライトアングル
極数10極
使用温度範囲(℃)-40to+85
端子形状コネクタ
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(20個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
形状オンボード
タイプ1列型
極数20
端子形状コネクタ
寸法A(mm)48.26
列数1列
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ
寸法B(mm)51.8
材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
絶縁抵抗(MΩ)1000
材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ
コンタクトピッチ(mm)2.54
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000rms
結線方法電線側/圧着、基板側/半田(スルーホール)ラッピング
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(15個)
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。