電子部品(オンボード)JAE(日本航空電子工業)欠品中
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
形状オンボード使用温度範囲(℃)-55to+105端子形状コネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
昇圧トランスHakken(コンセック)税込¥1,427,800¥1,298,000