変圧・変換 :「はんだ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様挿入損失:1dB●取付タイプ:表面実装●長さ:2mm●幅:1.2mm●最大動作周波数:870MHz●最小動作周波数:50MHz●二次整合インピーダンス:75Ω●村田製作所バラントランス、SMD、DXW21BNシリーズ. 村田製作所のバラントランスDXW21BNシリーズは、表面実装ソリューションです。 この超小型のチップバラントランスは、幅広い周波数範囲と低挿入損失を特長としています。 DXW21BNシリーズには、リフローはんだ付けが推奨されます。 ケーブルテレビチューナー、テレビチューナー、通信機器、小型モバイルデバイスなどの用途に適しています。 このバラントランスは、アンテナ出力での不平衡信号と平衡信号間の変換に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。