【用途】電源電圧の安定化や電源ラインに含まれるノイズの低減など、電源品質の向上に適しています。
用途【注意】入力電圧範囲外(特に高電圧側)や最大出力電流を超える運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。動作時には可聴域でわずかな音が発生することがあります。
周波数(Hz)50/60(切替式)
使用温度(℃)-10~40
精度(%)出力電圧:±2(抵抗負荷)
歪率(%)波形:5以下
効率85%以上
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧範囲:85~110%
相対湿度(%RH)30~85
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。