冗長運転ユニット S8VK-Romron(オムロン)当日出荷から9日以内出荷
耐電圧AC1.0kV/1min(入出力一括)と(グランド)間/AC0.5kV/1min(入出力一括)と(信号出力)間/AC1.0kV/1min(信号出力)と(グランド)間安全規格UL Listed:UL508(Listing)/cUL:CSA C22.2 No.107.1/EN:EN62477-1耐衝撃(m/s2)150/6方向/各3回にて異常のないこと耐振動10~55Hz/片振幅0.375mm/3方向/各2hにて異常のないこと
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
昇圧トランスHakken(コンセック)税込¥1,427,800¥1,298,000