フォークDe100新トモエ電機工業10日以内出荷
フォークリフトがクリーンな移動電源に早変わりします。プラグをフォークリフトの鉛蓄電池に接続するだけで使用可能です。USB出力(5V3A)付です。
用途急な停電時に。電動工具、冷暖房機器の給電に。モバイル端末の充電に。トラスコ品番558-6335幅(mm)220高さ(mm)150奥行(mm)420出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC48入力/出力DC48V/AC100V保護機能低電圧保護・過電圧保護・過電流保護・過熱保護・逆接保護・保護ヒューズプラグ形状入力:アンダーソンプラグ
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
昇圧トランスHakken(コンセック)税込¥1,427,800¥1,298,000