絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(1,158)
  • XP POWER(308)
  • コーセル(231)
  • TDKラムダ(224)
  • RECOM(98)
  • MEAN WELL(97)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • 鎌田信号機(63)
  • RS PRO(63)
  • omron(オムロン)(57)
  • ニプロン(制御機器)(57)
  • EPCOS(51)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(50)
  • 日章工業(49)
  • 相原電機(44)
  • スワロー電機(32)
  • ハーティング(31)
  • BOURNS(29)
  • フエニックス・コンタクト(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウントランス(ローコストタイプ) S21シリーズ ユーボン

    ダウントランス(ローコストタイプ) S21シリーズ

    ユーボン
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    コイル整列巻による小型化・ローコスト。
    仕様P-S間静電シールド/E端子付適合規格JIS C-6436に依る1次電圧200V/220V2次電圧100V周波数50Hz/60Hz絶縁種別E種絶縁(1A~5A)F種絶縁(7.5A~10A)相数1相・複巻
  • DINレール取付電源 KLNA-XUB ユーボン

    DINレール取付電源 KLNA-XUB

    ユーボン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 基本機能に特化したシンプル仕様の電源。
    材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電圧(V)24
  • DINレール取付電源 KHNA-XUB ユーボン

    DINレール取付電源 KHNA-XUB

    ユーボン
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界最高レベルの電力交換効率により、省エネ、低発熱。 -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 定格出力電力の約1.5倍のピーク電力に対応。
    材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換