絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3,658)
- 日本モレックス(molex)(2,133)
- RS PRO(1,738)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,548)
- フエニックス・コンタクト(1,239)
- HIROSE(ヒロセ電機)(471)
- ハーティング(422)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- 七星科学研究所(339)
- BULGIN(308)
- SAMTEC(303)
- HUBER & SUHNER(300)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- WURTH ELEKTRONIK(238)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
- LEMO(177)
- RADIALL(143)
- GB[制御機器](136)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
特価

自動車用コネクタ メス 1セット 25個入
DEUTSCH¥1,598税込¥1,7581セット(25個)当日出荷DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。ニッケルめっき、スズめっき、金めっき及びさまざまなサイズの製品があり、幅広いサイズワイヤ絶縁に対応できます。仕様●入数:1テープ(25個入り)●オス/メス:メス●シリーズ番号:1062-16-06●コード番号:183-9229アズワン品番65-7565-81
自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入
DEUTSCH¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷Deutsch DT、DTM、DTP シリーズは、ケーブル対ケーブル用途やケーブル対基板用途向けに設計されています。DT コネクタは、接続の小さな劣化が重要になる過酷な環境で使用されます。熱可塑樹脂製ハウジングは幅広い動作温度範囲に対応し、シリコン製の背面ワイヤとインターフェイスシールにより、コネクタは極端な温度や湿気の条件に耐えられます。Deutsch DT シリーズ汎用コネクタは、エンジンやトランスミッション、フード下、シャーシ、キャブ内で信頼性と性能を発揮します。DT シリーズの概要 Deutsch仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8756アズワン品番65-7585-02
自動車用コネクタ 2極 オス
DEUTSCH¥269税込¥2961個欠品中。Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)。Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応仕様●極数:2●オス/メス:オス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT06●コード番号:883-7122アズワン品番65-7774-20
自動車用コネクタ 3極 メス
DEUTSCH¥419税込¥4611個欠品中。Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)。Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応仕様●極数:3●オス/メス:メス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT04●コード番号:883-7153アズワン品番65-7713-80
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31PE-L017
DEUTSCH¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。接続方向 = ストレート。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = サーモプラスチック。表面処理:コンタクト = ニッケル。動作温度 Min = -55℃。IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ 3極 オス プラグハウジング 1袋 2個入
DEUTSCH¥3,798税込¥4,1781袋(2個)当日出荷仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:21.15mm●深さ:44.65mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9140アズワン品番65-7545-42
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1503アズワン品番65-7718-97
自動車用コネクタ 14極 オス プラグハウジング
DEUTSCH¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷DEUTSCH HDP20ハウジングは丸形の熱可塑樹脂製コネクタで、キャビティが2~47個の複数のピン構成の製品があります。HDP20ハウジングには、かん合用のカップリングリングが付いており、サイズ4~20 (100~7.5 A)のDEUTSCHコンタクトに対応しています。仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●シリーズ:HDP●色:青●IP保護等級:IP67●直径:43.17mm●幅:41.53mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9254アズワン品番65-7544-96
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD36-24-31SE-059
DEUTSCH¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 19極, ケーブルマウント, HD36-24-19SE-059
DEUTSCH¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷極数 = 19。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31SE-L017
DEUTSCH¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。接続方向 = ストレート。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = サーモプラスチック。表面処理:コンタクト = ニッケル。動作温度 Min = -55℃。HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP24-24-47SE-L017
DEUTSCH¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷極数 = 47。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD20。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, HD10-9-96P
DEUTSCH¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷極数 = 9。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 9。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD10-3-96P
DEUTSCH¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷極数 = 3。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。接合型 = プッシュプル。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD16-6-96S
DEUTSCH¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷極数 = 6。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP68。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 6。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。IP67. HD10プラグRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31PE-L017
DEUTSCH¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。接続方向 = ストレート。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = サーモプラスチック。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅℃。HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD34-24-31PE-059
DEUTSCH¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。HD30金属レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP26-24-47SE-L017
DEUTSCH¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷極数 = 47。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD20。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31SE-L017
DEUTSCH¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD20。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD16-3-96S
DEUTSCH¥279,800税込¥307,7801袋(250個)7日以内出荷極数 = 3。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 3。ハウジング材質 = サーモプラスチック。IP67. HD10プラグRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HD36-24-47SE-059
DEUTSCH¥13,980税込¥15,3781個欠品中極数 = 47。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch アクセサリ エンクロージャ DTシリーズ EEC-5X650B
DEUTSCH¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷タイプ = プラスチックエンクロージャ。シリーズ = DT。Deutsch DTシリーズ基板エンクロージャ. Deutschエンクロージャは、DTシリーズのコネクタからインターフェイスに接続された回路の保護に最適です。DT13シリーズスナップインヘッダコネクタをサポートします。 オプションの通気孔だけでなく各側面にスルーホール取り付けフランジも装備しています。 電子制御モジュール、多重システムなどに最適です。. このシリーズの内容: 品番 ; 883-7166 883-7166 は通気型タイプ 品番 ; 883-7175 883-7175 は非通気型タイプRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●極数:3●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1548アズワン品番65-7718-96
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1513アズワン品番65-7718-78
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:46.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1505アズワン品番65-7754-55
自動車用コネクタ ソケット メス 0.75 → 2 mm2 18 → 14 AWG 1セット 4000個入
DEUTSCH¥129,800税込¥142,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ番号:1062-16-01●コード番号:183-9044アズワン品番65-7712-59
自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:22.63mm●幅:18.19mm●深さ:30.94mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9224アズワン品番65-7766-37
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:41.94mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1555アズワン品番65-7543-63
自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 900個入
DEUTSCH¥369,800税込¥406,7801袋(900個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:22.63mm●幅:18.19mm●深さ:30.94mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9113アズワン品番65-7713-59
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1559アズワン品番65-7724-30
自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1箱 8000個入
DEUTSCH¥98,980税込¥108,8781箱(8000個)7日以内出荷仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8698アズワン品番65-7584-21
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1535アズワン品番65-7718-84
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1517アズワン品番65-7724-02
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1523アズワン品番65-7723-02
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1528アズワン品番65-7719-22
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:41.94mm●深さ:20.17mm●シリーズ番号:22303816●コード番号:196-1563アズワン品番65-7554-74
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●シリーズ番号:22303812●コード番号:196-1515アズワン品番65-7718-13
自動車用コネクタ ソケット メス 0.5 → 1 mm2 20 → 16 AWG 1セット 4000個入
DEUTSCH¥129,800税込¥142,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ番号:1062-16-06●コード番号:183-9046アズワン品番65-7761-39
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:45.93mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1539アズワン品番65-7553-46
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台