絞り込み
ブランド
  • EDAC
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(3,700)
  • 日本モレックス(molex)(2,225)
  • RS PRO(1,744)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,569)
  • フエニックス・コンタクト(1,239)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(468)
  • ハーティング(422)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(341)
  • BULGIN(313)
  • HUBER & SUHNER(304)
  • SAMTEC(302)
  • JST(日本圧着端子製造)(280)
  • WURTH ELEKTRONIK(239)
  • ダイヤトレンド(209)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
  • LEMO(179)
  • RADIALL(142)
  • GB[制御機器](136)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EDAC 角型コネクタ, オス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-101 EDAC

    EDAC 角型コネクタ, オス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-101

    EDAC
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。
    区分ピンピッチ3.81mm極数120シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • EDAC 圧着工具 516シリーズラック / パネルコネクタコンタクト 516-280-201 EDAC

    EDAC 圧着工具 516シリーズラック / パネルコネクタコンタクト 516-280-201

    EDAC
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
    仕様ラチェットあり使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品516シリーズラック/パネルコネクタコンタクト
  • EDAC 516-230-520 カバー(カバー) EDAC

    EDAC 516-230-520 カバー(カバー)

    EDAC
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    EDAC516シリーズラック/パネルコネクタ用の金属製カバー.EDAC社のこれらのカバーは、516シリーズのラック/パネルコネクタ用です。この頑丈な金属製カバーはサイドエントリで、取り付けねじは付属しません。ねじは別売りです。.金属製カバー及び取り付けねじセット。セット1-パネル取り付け用、20及び120極セット2-パネル取り付け用、38極、56極、90極.このシリーズの内容:.品番:476-457476-457:標準のEDAC51620極金属製カバー品番:476-463476-463:標準のEDAC51638極金属製カバー品番:476-479476-479:標準のEDAC51656極金属製カバー品番:779-920779-920:標準のEDAC51690極金属製カバー品番:410-448410-448:標準のEDAC516120極金属製カバー品番:132-7182132-7182:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ品番:132-7205132-7205:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ
    アクセサリタイプバックプレーンコネクタ:カバー
  • EDAC 角型コネクタ, オス, 20 極 ライトアングル 516-020-000-101 EDAC

    EDAC 角型コネクタ, オス, 20 極 ライトアングル 516-020-000-101

    EDAC
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。
    区分ピンピッチ3.81mm極数20シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • EDAC 角型コネクタ, メス, 56 極 ライトアングル 516-056-000-202 EDAC

    EDAC 角型コネクタ, メス, 56 極 ライトアングル 516-056-000-202

    EDAC
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。
    区分ソケットピッチ3.81mm極数56シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • EDAC 角型コネクタ, メス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-202 EDAC

    EDAC 角型コネクタ, メス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-202

    EDAC
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。
    区分ソケットピッチ3.81mm極数120シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • EDAC 引抜工具 516シリーズ 圧着 EDAC

    EDAC 引抜工具 516シリーズ 圧着

    EDAC
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
    適合ツール抜き取り工具シリーズ516RoHS指令(10物質対応)対応
  • EDAC 挿入工具 516シリーズ 圧着 EDAC

    EDAC 挿入工具 516シリーズ 圧着

    EDAC
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
    タイプコンタクト:圧着シリーズ516RoHS指令(10物質対応)対応
  • EDAC 圧着工具 565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト 560 and 572シリーズ 565-280-210 EDAC

    EDAC 圧着工具 565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト 560 and 572シリーズ 565-280-210

    EDAC
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    EDACIP67560/572シリーズ工具.EDACの560/572シリーズ圧着コンタクト用高品質手動圧着工具です。このラチェット式手動工具は、16→28AWGのワイヤをEDACIP67防水コネクタのピンやレセプタクルコンタクトに圧着するために使用します。冷間圧延スチール製で、ハンドルは丈夫な熱可塑樹脂カバー付きです。
    仕様ラチェットありシリーズ560and572使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト
  • EDAC D-subコネクタ, 20極, オス, 516-020-000-301 EDAC

    EDAC D-subコネクタ, 20極, オス, 516-020-000-301

    EDAC
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    区分ピン極数20シリーズ516定格電流(A)8.5材質(ハウジング)ポリカーボネート動作温度(℃)(Max)+125接続方向ストレート
  • EDAC D-subコネクタ, 120極, オス, 516-120-000-301 EDAC

    EDAC D-subコネクタ, 120極, オス, 516-120-000-301

    EDAC
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)69.85幅(mm)38.74区分ピン極数120定格電流(A)8.5深さ(mm)106.55材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • EDAC D-subコネクタ, 120極, メス, 516-120-000-402 EDAC

    EDAC D-subコネクタ, 120極, メス, 516-120-000-402

    EDAC
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)69.85幅(mm)38.74区分ソケット極数120定格電流(A)8.5深さ(mm)106.55材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • コネクタ BNC ジャック 50 Ω パネル EDAC

    コネクタ BNC ジャック 50 Ω パネル

    EDAC
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1620-21
  • TRB バルクヘッド ジャック ストレート フロント マウント ソルダー EDAC

    TRB バルクヘッド ジャック ストレート フロント マウント ソルダー

    EDAC
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- 製品群:-アズワン品番65-1619-80
  • RF/同軸 トライアキシャル TRB プラグ ストレート クリンプ EDAC

    RF/同軸 トライアキシャル TRB プラグ ストレート クリンプ

    EDAC
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TRC-50-1 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:500MHzアズワン品番65-1612-72
  • RF/同軸 アダプタ TRB プラグ-TRB ジャック EDAC

    RF/同軸 アダプタ TRB プラグ-TRB ジャック

    EDAC
    29,980税込32,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:直角 アダプター 変換(From)コネクタ:TRB 同軸 種別からの変換:プラグ 変換(To)コネクタ:TRB 同軸アズワン品番65-1614-41
  • RF/同軸 Twinax/triax TRB プラグ ストレート クリンプ EDAC

    RF/同軸 Twinax/triax TRB プラグ ストレート クリンプ

    EDAC
    9,998税込10,998
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Raychem 10602 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1607-26
  • RF/同軸 Twinax/triax TRB プラグ R/A クリンプ EDAC

    RF/同軸 Twinax/triax TRB プラグ R/A クリンプ

    EDAC
    41,980税込46,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様シリーズ:- 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルアズワン品番65-1667-15
  • RF/同軸 BNC ストレート 50 Ω クリンプ EDAC

    RF/同軸 BNC ストレート 50 Ω クリンプ

    EDAC
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    仕様シリーズ:- コネクタ タイプ:BNC 同軸 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω RG ケーブル タイプ:RG-174 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1666-32
  • RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-TRB プラグ EDAC

    RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-TRB プラグ

    EDAC
    29,980税込32,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:ストレートアダプター 変換(From)コネクタ:BNC 同軸 種別からの変換:ジャック 変換(To)コネクタ:TRB 同軸 種別への変換:プラグアズワン品番65-1667-41
  • RF/同軸 Twinax/triax プラグ ストレート EDAC

    RF/同軸 Twinax/triax プラグ ストレート

    EDAC
    8,898税込9,788
    1個
    11日以内出荷
    仕様クリンプ シリーズ:PL75 コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1607-20
  • アダプタ TRB ジャック BNC プラグ ストレート EDAC

    アダプタ TRB ジャック BNC プラグ ストレート

    EDAC
    57,980税込63,778
    1個
    欠品中
    仕様同軸タイプからの変換:TRB 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1621-51
  • RF/同軸 ツインAX 1553 プラグ ストレート クリンプ EDAC

    RF/同軸 ツインAX 1553 プラグ ストレート クリンプ

    EDAC
    34,980税込38,478
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:Twinaxial コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1617-03
  • INTER-シリーズ アダプタ BNC-TRB EDAC

    INTER-シリーズ アダプタ BNC-TRB

    EDAC
    56,980税込62,678
    1個
    16日以内出荷
    仕様INTER-シリーズ アダプター 有鉛プロセス互換:No ピークリフロー互換(260 C):Noアズワン品番65-1611-27
  • RF 同軸 アダプタ TRS ジャック-SMP ジャック EDAC

    RF 同軸 アダプタ TRS ジャック-SMP ジャック

    EDAC
    28,980税込31,878
    1個
    16日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:TRS 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- 製品群:Triax SMA/SMP シリーズアズワン品番65-1650-21
  • RF/同軸 アダプタ TRB ジャック-TRB ジャック EDAC

    RF/同軸 アダプタ TRB ジャック-TRB ジャック

    EDAC
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:三軸 製品群:Emerson Intra シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大周波数:500MHzアズワン品番65-1610-57
  • RF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート クリンプ EDAC

    RF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート クリンプ

    EDAC
    6,998税込7,698
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-1 TWC-124-1A コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプアズワン品番65-1614-75
  • RF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート プラグ クリンプ EDAC

    RF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート プラグ クリンプ

    EDAC
    6,198税込6,818
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TRC-50-2 TRC-75-2 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 同軸 タイプ:9222 コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプアズワン品番65-1610-54
  • RF/同軸 アダプタ TRB ジャック-TRB ジャック EDAC

    RF/同軸 アダプタ TRB ジャック-TRB ジャック

    EDAC
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:TRB 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TRB 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大周波数:500MHz 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーCアズワン品番65-1613-65
  • RF/同軸 TWINAX TRB ストレート クランプ EDAC

    RF/同軸 TWINAX TRB ストレート クランプ

    EDAC
    7,398税込8,138
    1個
    13日以内出荷
    仕様RF 同軸 三軸 ストレート プラグ コネクタ タイプ:Twinax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クランプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-2 TWC-124-2 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:70 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1610-55
  • RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 50 Ω ソルダー EDAC

    RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 50 Ω ソルダー

    EDAC
    5,698税込6,268
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:3GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:パネル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1613-63
  • RF/同軸 Twinax/triax TRB ジャック STR バルクヘッド ソルダー EDAC

    RF/同軸 Twinax/triax TRB ジャック STR バルクヘッド ソルダー

    EDAC
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:Emerson Intra シリーズ コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1610-58
  • RF/同軸 Twinax/triax TRS ストレート クリンプ EDAC

    RF/同軸 Twinax/triax TRS ストレート クリンプ

    EDAC
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:150 シリーズ SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1613-67
  • TRC 93B4114 EDAC

    TRC 93B4114

    EDAC
    23,980税込26,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様TRCアズワン品番65-1515-27
  • RF/同軸 ツインAX TRB プラグ ストレート クリンプ EDAC

    RF/同軸 ツインAX TRB プラグ ストレート クリンプ

    EDAC
    5,998税込6,598
    1個
    11日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:Twinax TRB コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:TBR PL75 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1613-62

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル