絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(775)
  • RS PRO(383)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(329)
  • 七星科学研究所(230)
  • JST(日本圧着端子製造)(225)
  • ダイヤトレンド(205)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(197)
  • 日本モレックス(molex)(181)
  • LEMO(135)
  • ハーティング(133)
  • GB[制御機器](133)
  • LINKMAN(118)
  • omron(オムロン)(117)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(100)
  • マル信無線電機(99)
  • AMPHENOL(97)
  • JAE(日本航空電子工業)(87)
  • RADIALL(67)
  • 日本エレパーツ(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサコネクタ AUTONICS(オートニクス)

    センサコネクタ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1パック(50個)
    4日以内出荷
    センサコネクタのCNEシリーズは、作業工数を50%以上改善し、人件費削減により作業現場の生産性を大幅に向上します。また、持続的に発生するメンテナンス作業時にも卓越した生産性で業務効率を大幅に改善します。共通。コネクタ作業の工数と時間を大幅に削減。多様な電線に適した幅広い製品構成。2mmのコンタクトピッチにより小型化と高密度装着。1ピン当たり最大で3A電流容量を実現。コネクタ作業の工数と時間を大幅に削減。多様な電線に適した幅広い製品構成。ワイヤマウントプラグ/ソケット。コンパクト且つ高信頼の一括圧接コネクタ。ワイヤマウントプラグ/ソケットにより電線の中継接続可能。多様な電線の厚さをカバー色により識別可能。半透明カバーを用いて電線挿入状態を目で確認可能。ボードマウントソケット。ワイヤマウントプラグを4個、2個、I個挿入可能。感電、短絡防止のためコンタクトをモールド内部に配置。列間に密着して実装可能" "ワイヤマウントプラグ3P、4P
    材質ボディ: PC/ABS(UL94V-0)、ターミナル: C5210(ゴールド0.2μm)、ケース: PC(UL94-V0)規格CE、UKCA、RoHS定格電圧(V)AC/DC32電源電圧250VAC~定格電流(A)3使用周囲温度(℃)1A通電:-20~85℃、2A通電:-20~75℃、3A通電:-20~60℃(氷結または結露しないこと)挿入力1.96N(200gf)/pin 以下抜去力0.49N(50gf)/pin 以上RoHS指令(10物質対応)対応保持力【ターミナル】1.4kgf以上
  • センサコネクタ CNEシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    センサコネクタ CNEシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1パック(50個)
    4日以内出荷
    コネクタ作業の工数と時間を大幅に削減。多様な電線に適した幅広い製品構成。2mmのコンタクトピッチにより小型化と高密度装着。1ピン当たり最大で3A電流容量を実現。コネクタ作業の工数と時間を大幅に削減。多様な電線に適した幅広い製品構成
    材質ボディ: PC/ABS(UL94V-0)、ターミナル: C5210(ゴールド0.2μm)、ケース: PC(UL94-V0)定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3使用周囲温度(℃)1A通電:-20~85、2A通電:-20~75、3A通電:-20~60(氷結または結露しないこと)取得規格CE、UKCA、RoHS挿入力1.96N(200gf)/pin 以下抜去力0.49N(50gf)/pin 以上RoHS指令(10物質対応)対応

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル