絞り込み
ブランド
- 共立電子産業
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(771)
- RS PRO(381)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(329)
- 七星科学研究所(229)
- JST(日本圧着端子製造)(225)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- 日本モレックス(molex)(181)
- LEMO(135)
- ハーティング(134)
- GB[制御機器](134)
- LINKMAN(118)
- omron(オムロン)(116)
- HIROSE(ヒロセ電機)(99)
- マル信無線電機(99)
- AMPHENOL(95)
- JAE(日本航空電子工業)(87)
- RADIALL(68)
- 日本エレパーツ(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

2.1ΦDC延長ケーブル
共立電子産業(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷DCケーブルを延長するケーブルです定格DC12V/2A程度コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
DCジャック付ケーブル
共立電子産業¥449税込¥4941本当日出荷DC2.1Φジャック付きケーブルです。定格300V3Aケーブル長(m)1.8プラグ形状外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)24
マイクコネクタ
共立電子産業¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷無線機用マイクをはじめ、電源、信号用など各種機器に幅広く使用されているコストパフォーマンスに優れた海外製マイクコネクタ(メタルコンセント)。シェルサイズ16タイプ。端子ハンダ端子シェルサイズ16
RCAプラグ
共立電子産業¥109税込¥1201個当日出荷ローコストが魅力のRCAプラグです。用途音響や信号用途材質ハンドル、スプリング部:プラスチック適合ケーブル4Φまで材質(コネクタ)ニッケルメッキ
U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω
共立電子産業¥999税込¥1,0991本当日出荷U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。長さ(mm)約100コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)インピーダンス(Ω)50
ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)当日出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)当日出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
DC2.1Φプラグ付コード
共立電子産業¥399税込¥4391本4日以内出荷DC2.1Φプラグ付きケーブルです。ケーブル長:1.8m(プラグ含)。定格:300V 3A、ケーブル太さ:AWG24材質PVCケーブル長(m)1.8電気定格DC300V3A電線色黒白平行線プラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応プラグ径(Φmm)(内径)2.1、(外径)5.5
金メッキ RCAプラグ
共立電子産業¥469税込¥5161個当日出荷ケーブルブッシュ付のRCAピンプラグ。プラグ部とケーブルブッシュ部は金メッキ仕上げ。用途音響や信号用途材質(本体)金属製(つや消しシルバー)材質(スリーブ)スプリングタイプ/金メッキ端子金メッキ適合ケーブル(Φmm)最大:6
RCAジャック 中継型
共立電子産業¥109税込¥1201個当日出荷から4日以内出荷ローコストが魅力のRCAジャックです。用途音響や信号用途材質ハンドル、スプリング部:プラスチック適合ケーブル4Φまで材質(コネクタ)ニッケルメッキ
コネクタ付ケーブル 2.1ΦDCジャックー1.4ΦDCプラグ
共立電子産業(4件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。ケーブル長(mm)約150(プラグ/ジャック含まず)ケーブル長(cm)15オス形状1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ)メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
D-subコネクタ ソケット
共立電子産業¥479~税込¥527~1パック(5個)当日出荷から6日以内出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。区分ソケット定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
D-subコネクタ プラグ
共立電子産業¥479~税込¥527~1パック(5個)当日出荷から4日以内出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
D-subカバー インチネジ 灰
共立電子産業¥499~税込¥549~1パック(5個)当日出荷から4日以内出荷ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。付属品ネジ、ケーブルクランプねじミリネジ (M2.6)
金メッキ 3極プラグ
共立電子産業¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷金メッキ仕様のΦ3.5mmステレオプラグ。ハウジング:マットブラック、ローレット加工付。形状ストレート極数3(TRS)端子金メッキ
microUSB-B中間スイッチ付きコード
共立電子産業¥359税込¥3951個7日以内出荷中間スイッチ付きのMicroUSB-B中継ケーブル。MicroUSB-Bジャックとプラグの間にプッシュスイッチが付いていますので、ケーブルを抜き差しするかわりにスイッチの操作で機器の電源オンオフができます。 Raspberry Piをシャットダウンした後、電源を入れ直す際などに便利です。コネクタMicroUSB-Bジャック-MicroUSB-Bプラグケーブル長(cm)約27
3.5mmステレオミニジャック 10個パック
共立電子産業¥649税込¥7141パック(10個)4日以内出荷プリント基板取り付け用のΦ3.5mmステレオミニジャック。プラグ検出スイッチ付の5本足タイプ。極数3(TRS)
金メッキ仕様 RCAプラグ
共立電子産業¥869税込¥9561個4日以内出荷ローコストが魅力の金メッキ仕様のRCAプラグです。コネクタ部、ハンドル、スプリング部はすべて金メッキ仕様。見分けやすいカラーリング付。用途音響や信号用途
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台