絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • EDAC(1)
  • KEYSTONE(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コネクタ・コネクタ付ケーブル :「tr50」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ BNC BHD ジャック STR 50 Ω ソルダー AMPHENOLコネクタ BNC BHD ジャック STR 50 Ω ソルダーAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
欠品中
仕様RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1488-92
RF/同軸 TNC バルクヘッド ジャック STR 50 Ω AMPHENOLRF/同軸 TNC バルクヘッド ジャック STR 50 ΩAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様はんだ コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG405 コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1504-94
RF/同軸 N プラグ STR 50 Ω クランプ/ソルダー AMPHENOLRF/同軸 N プラグ STR 50 Ω クランプ/ソルダーAMPHENOL
5,598税込6,158
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8 RG213 RG214 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:11GHzアズワン品番65-1619-29
RF/同軸 SMA プラグ STR 50 Ω クランプ/SLD AMPHENOLRF/同軸 SMA プラグ STR 50 Ω クランプ/SLDAMPHENOL
35,980税込39,578
1個
23日以内出荷
仕様R コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55 RG58 RG141 RG142 RG223 最大周波数:12.4GHzアズワン品番65-1450-47
RF/同軸 TNC バルクヘッド ジャック STR 50 Ω ソルダー AMPHENOLRF/同軸 TNC バルクヘッド ジャック STR 50 Ω ソルダーAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1617-11

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
vtr250特集
おすすめ人気ランキング
コネクタ・コネクタ付ケーブル