18,216件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)リボンコネクタ圧接タイプ ケース付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。 基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。
定格電圧(V)AC250(rms)定格電流(A)1/コンタクト耐電圧AC500V(rms) 1分間絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃適合電線AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」共通圧着端子 ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」共通圧着端子ケル(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1パック(100個)
当日出荷から6日以内出荷
ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用の共通圧着端子。雌雄同型端子による3点接触で常に安定した接触を実現しています。雌雄同型端子のため、圧着アプリケータ/ハンドツールの共有化が可能で、作業性を向上しています。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質銅合金仕上(コンタクト)ニッケルめっき下地、錫めっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型コンタクトJAE(日本航空電子工業)
3,698税込4,068
1パック(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
圧着式 高密度多芯型
形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
RS Pro キャビネットキー RS PRORS Pro キャビネットキーRS PRO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = クロスレンチボディ材質 = アルミニウムRSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
RS Pro ネオプレンスポンジシート 黒, 1m x 1.5mm x 2m RS PRORS Pro ネオプレンスポンジシート 黒, 1m x 1.5mm x 2mRS PRO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3裏面粘着 = Y適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃吸水 = 0.8%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付きRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 37極 RS PROD-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 37極RS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cハウジング材質 = 鋼定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm長さ = 69.35mm寸法 = 69.35 x 10.82 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリRS PRO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174/U
RS Pro PVC絶縁テープ 黄,幅:12mm,長さ:20m RS PRORS Pro PVC絶縁テープ 黄,幅:12mm,長さ:20mRS PRO
269税込296
1個
当日出荷
仕様色 = 黄バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 236008詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
SMA形コネクター ポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA形コネクター ポリキャップトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,798税込4,178
1セット(100個)
当日出荷
SMAジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップコネクタタイプSMA材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
EIシリーズ キャップ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ キャップ ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
SL シリーズ 端子 日本モレックス(molex)SL シリーズ 端子日本モレックス(molex)
19税込21
1個
当日出荷
仕上(コンタクト-接触部)錫めっき被覆外径(mm)(適用)1.63max.適合電線範囲 AWG(#)22to24
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
3,988税込4,387
1個
当日出荷
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENRW28SC5EP耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
M型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)M型ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)半田寸法A(mm)16表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)43.5寸法C(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
MHV型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MHV型 ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMHV嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
MIC マークⅡ プラグ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))MIC マークⅡ プラグ ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
869税込956
1パック(10個)ほか
当日出荷から65日以内出荷
マルチブル・インターロック・コネクタ(マークⅡ)
形状プラグハウジング自然色
MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
J300シリーズ/J310S タブハウジング パネルマウント JST(日本圧着端子製造)J300シリーズ/J310S タブハウジング パネルマウントJST(日本圧着端子製造)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
2極超小形単頭ジャック Φ2.5 マル信無線電機2極超小形単頭ジャック Φ2.5マル信無線電機(2件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
極数2タイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状メス
GOTケーブル(SC) Qバス接続ケーブル 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) Qバス接続ケーブル三菱電機システムサービス
5,798税込6,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
適合【Qバス接続 ケーブル(QCPU(Qモード)用)】QCPU増設ケーブル GOT間接続ケーブル
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ レセプタクル用キャップ 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ レセプタクル用キャップ多治見無線電機
199税込219
1個
当日出荷
コネクタ形状キャップ(レセプタクル用)
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケットHIROSE(ヒロセ電機)
339税込373特価
1袋(100個)
当日出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧接/圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
UMシリーズ 極細同軸ケーブル用コネクタ ストレートプラグ HIROSE(ヒロセ電機)UMシリーズ 極細同軸ケーブル用コネクタ ストレートプラグHIROSE(ヒロセ電機)
998税込1,098
1個
予約販売
種類丸型仕様クイックロックタイプ形状ストレートタイプクイックロックタイプ使用温度範囲(℃)-30~+85定格電圧AC150Vrms定格電圧(V)AC150寸法A(mm)18.8定格周波数(Hz)DC~3G絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下特性インピーダンス50Ω寸法B(Φmm)1.8適合ケーブル1.5D-2Vプラグ形状ストレート
変換アダプタSTDシリーズ サンハヤト変換アダプタSTDシリーズサンハヤト
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
リムーバル工具 Han C ハーティングリムーバル工具 Han Cハーティング
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合ハーティングCコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
E シルバーコンタクト ハーティングE シルバーコンタクトハーティング
3,790税込4,169特価
1袋(100個)
当日出荷から14日以内出荷
適合E Contact定格電圧500V定格電流(A)16
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ多治見無線電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。 PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。 着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。
コネクタ形状プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状オス形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック入数(個)2変換内容RCAジャック⇔BNCジャック嵌合部形状ジャック・ジャック
JL05シリーズ プレスソケットコンタクト JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プレスソケットコンタクトJAE(日本航空電子工業)
5,398税込5,938
1パック(100本)
当日出荷から7日以内出荷
種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット仕上(コンタクト接触部)銀めっき
D-subコネクタ圧接形コネクタ JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧接形コネクタJAE(日本航空電子工業)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
フラットリボンケーブルを絶縁被覆むき等の前処理をすることなく、全芯数を同時に一括して、ワンタッチで結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)1コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧接
パソコン用RS-232C通信用ケーブル 三菱電機パソコン用RS-232C通信用ケーブル三菱電機(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル長(m)3
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273日本モレックス(molex)
229税込252
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ピンサイズ1.14mm(.045")、Square仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5195種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:3.60(.142″)幅(mm)10.75(.423″)高さ(mm)13.85(.545″)ピッチ(mm)3.96使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)7.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)
Dサブコネクタ ダストカバー XM2 omron(オムロン)Dサブコネクタ ダストカバー XM2omron(オムロン)
91税込100
1個
当日出荷から70日以内出荷
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクルJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から93日以内出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
Mini-Fit Jr.シリーズ 日本モレックス(molex)Mini-Fit Jr.シリーズ日本モレックス(molex)
31税込34
1個
当日出荷から5日以内出荷
MX150シリーズ 日本モレックス(molex)MX150シリーズ日本モレックス(molex)
8税込9
1個
当日出荷から5日以内出荷
BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ GB[制御機器]BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタGB[制御機器]
339税込373
1個
5日以内出荷
スクリュー端子台付きのBNCプラグコネクターです。端子台の+側がBNCコネクターの中央の芯につながっています。
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャックRS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 250MHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
359税込395
1個
予約販売
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5553アズワン品番65-7507-01

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル