絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(5)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • 河村電器産業(1)
フレーム寸法(mm)
  • □92(2)
  • □119(2)
  • □120(3)
入力電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC115(4)
  • AC200(4)
  • AC220(1)
  • AC230(4)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
  • DC48(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 38(7)
種類
  • ACファン(4)
  • DCファン(3)
最大風量(m3/min)
  • 2.9
  • 0.15(7)
  • 0.26(10)
  • 0.33(6)
  • 0.4(8)
  • 0.5(7)
  • 0.53(9)
  • 0.55(7)
  • 0.65(7)
  • 0.9(7)
  • 1.03(7)
  • 1.1(10)
  • 1.2(7)
  • 1.5(14)
  • 2(7)
  • 2.2(13)
  • 2.5(8)
  • 2.7(13)
  • 2.8(7)
  • 3(11)
  • 6.4(7)
特性
  • 標準(1)
標準
形状
  • 角形(7)
角形
音圧レベル(dB)
  • 39(1)
  • 41(1)
  • 45(3)
  • 55(2)
39・41・45・55
最大静圧(Pa)
  • 60.16(1)
  • 68.7(3)
  • 70.7(1)
  • 75.6(1)
  • 76.4(1)
  • 263(2)
  • 765(1)
60.16・68.7・70.7・75.6・76.4・263・765
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,698税込6,268
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファン
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)92×92
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)92×92
ファン 河村電器産業ファン河村電器産業
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷から21日以内出荷

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ