絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(9)
  • RS PRO(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • 河村電器産業(1)
フレーム寸法(mm)
  • □40(2)
  • □52(1)
  • □60(2)
  • □80(1)
  • □92(6)
  • □119(1)
  • □120(3)
入力電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC115(3)
  • AC200(4)
  • AC220(1)
  • AC230(4)
  • DC12(6)
  • DC24(6)
  • DC48(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 15(5)
  • 25(6)
  • 32(1)
  • 38(3)
種類
  • ACファン(5)
  • DCファン(9)
最大風量(m3/min)
  • 0.195(2)
  • 0.5(1)
  • 0.68(2)
  • 0.9(1)
  • 0.98(1)
  • 1.1(3)
  • 2(3)
  • 2.1(1)
  • 2.35(2)
0.195・0.5・0.68・0.9・0.98・1.1・2・2.1・2.35
特性
  • 低消費電力(3)
  • 標準(2)
  • 防油(1)
低消費電力・標準・防油
形状
  • 角形(14)
角形
最大静圧(Pa)
  • 29.87(1)
  • 41.2(1)
  • 44(1)
  • 44.1(1)
  • 45.58(1)
  • 49(2)
  • 49.1(1)
  • 60.8(1)
  • 77(2)
  • 80(4)
  • 91.5(1)
29.87・41.2・44・44.1・45.58・49・49.1・60.8・77・80・91.5
音圧レベル(dB)
  • 38
  • 25(17)
  • 27(17)
  • 28(22)
  • 30(17)
  • 31(13)
  • 32(21)
  • 33(15)
  • 34(15)
  • 35(24)
  • 36(21)
  • 37(15)
  • 39(25)
  • 40(24)
  • 41(13)
  • 42(13)
  • 43(19)
  • 46(22)
  • 47(13)
  • 60(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から31日以内出荷
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,598税込3,958
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
5,698税込6,268
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ACファン
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ)RS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)120×120厚さ(mm)25入力電圧(V)DC24最大静圧(Pa)29.87最大風量(m3/min)2.35音圧レベル(dB)38定格回転速度(min-1[r.p.m])2050消費電力(W)4最大電流(mA)170ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
DCサンエース DCファン 9G □92×32厚 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □92×32厚山洋電気(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)32種類DCファンサイズ(mm)92×92
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD1225シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD1225シリーズ)RS PRO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン消費電力(W)4ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.35音圧レベル(dB)38取付角寸法(mm)120×120定格回転速度(min-1[r.p.m])2050RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)330
ファン 河村電器産業ファン河村電器産業
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
DCサンエース 防油ファン 山洋電気DCサンエース 防油ファン山洋電気
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防油
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,598税込7,258
1個
45日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形入力電圧(V)DC24
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から71日以内出荷
形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)52×52特性低消費電力
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,198税込4,618
1個
40日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)92×92

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ