絞り込み
ブランド
  • 山洋電気(9)
  • オリエンタルモーター(3)
  • RS PRO(1)
フレーム寸法(mm)
  • Φ170(1)
  • Φ172(5)
  • □40(3)
  • □60(2)
  • □80(1)
  • □120(1)
入力電圧(V)
  • DC12(9)
  • DC24(11)
  • DC48(3)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 28(3)
  • 32(1)
  • 38.5(1)
  • 51(6)
種類
  • DCファン(13)
最大風量(m3/min)
  • 0.42(2)
  • 0.46(2)
  • 0.56(1)
  • 1.1(2)
  • 1.69(1)
  • 2.72(1)
  • 5.1(2)
  • 6(2)
  • 6.4(3)
0.42・0.46・0.56・1.1・1.69・2.72・5.1・6・6.4
特性
  • アラーム付(1)
  • 低消費電力(3)
  • 標準(1)
  • 長寿命(2)
アラーム付・低消費電力・標準・長寿命
形状
  • 丸形(4)
  • 角形(8)
丸形・角形
最大静圧(Pa)
  • 57.26(1)
  • 95(2)
  • 137(2)
  • 137.2(3)
  • 171(1)
  • 182(2)
  • 258(2)
  • 310(1)
  • 318(2)
  • 347(1)
57.26・95・137・137.2・171・182・258・310・318・347
音圧レベル(dB)
  • 47
  • 25(17)
  • 27(17)
  • 28(22)
  • 30(17)
  • 31(13)
  • 32(21)
  • 33(15)
  • 34(15)
  • 35(24)
  • 36(21)
  • 37(15)
  • 38(14)
  • 39(25)
  • 40(24)
  • 41(13)
  • 42(13)
  • 43(19)
  • 46(22)
  • 60(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDSシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
種類DCファン
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類DCファン特性アラーム付
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,498税込7,148
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,198税込3,518
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
DCサンエース DCファン 109E 山洋電気DCサンエース DCファン 109E山洋電気
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から101日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,498税込9,348
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)60×60厚さ(mm)25
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ)RS PRO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)4.8ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.72音圧レベル(dB)47取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)57.26色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2540RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)230
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーターDC長寿命プロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
特性長寿命種類DCファン
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から101日以内出荷
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,398税込9,238
1個
15日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)60×60
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
厚さ(mm)51種類DCファン

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ