絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • Φ92(1)
  • Φ150(1)
  • □40(1)
  • □60(10)
  • □70(2)
  • □80(19)
  • □92(15)
  • □92.5(1)
  • □119(10)
  • □120(31)
  • □140(3)
  • □150(1)
入力電圧(V)
  • AC100(20)
  • AC100~115(1)
  • AC100~240(2)
  • AC115(11)
  • AC120(2)
  • AC200(20)
  • AC200~240(5)
  • AC220(2)
  • AC220~230(2)
  • AC230(8)
  • DC12(33)
  • DC24(34)
  • DC48(24)
  • DC60(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 38
  • 10(18)
  • 10.2(2)
  • 10.5(7)
  • 15(23)
  • 20(27)
  • 25(124)
  • 28(25)
  • 30(2)
  • 32(6)
  • 38.5(4)
  • 51(22)
  • 62(4)
  • 69(5)
  • 70(4)
  • 71(3)
  • 90(3)
  • 91(4)
  • 99(3)
  • 120(2)
種類
  • ACファン(25)
  • ACファン/DCファン(3)
  • DCファン(50)
最大風量(m3/min)
  • 0.9(4)
  • 1.15(3)
  • 1.5(7)
  • 1.75(4)
  • 2.25(3)
  • 2.35(3)
  • 2.5(3)
  • 2.7(6)
  • 2.8(4)
  • 2.9(7)
  • 3(8)
  • 3.1(6)
  • 3.34(3)
  • 3.7(7)
  • 3.88(3)
  • 4(3)
  • 5.05(3)
  • 6(5)
  • 6.35(5)
  • 7(3)
特性
  • アラーム付(2)
  • 低消費電力(5)
  • 可変速(1)
  • 小型(2)
  • 標準(7)
  • 薄型(2)
  • 長寿命(2)
  • 防水(3)
  • 防油(1)
  • 防湿(1)
アラーム付・低消費電力・可変速・小型・標準・薄型・長寿命・防水・防油・防湿
形状
  • その他(1)
  • 丸形(2)
  • 角形(68)
その他・丸形・角形
最大静圧(Pa)
  • 17.6(2)
  • 17.7(2)
  • 27(3)
  • 49(3)
  • 65.7(3)
  • 68.7(3)
  • 70.4(3)
  • 84(3)
  • 93.1(5)
  • 100(2)
  • 135(3)
  • 169(2)
  • 300(3)
  • 360(5)
  • 375(3)
  • 380(3)
  • 385(3)
  • 430(3)
  • 480(3)
  • 500(3)
17.6・17.7・27・49・65.7・68.7・70.4・84・93.1・100・135・169・300・360・375・380・385・430・480・500・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
  • 28(3)
  • 32(5)
  • 38(3)
  • 39(6)
  • 40(8)
  • 41(3)
  • 42(5)
  • 43(4)
  • 45(3)
  • 46(12)
  • 52(4)
  • 55(5)
  • 57(6)
  • 58(7)
  • 59(5)
  • 62(5)
  • 63(6)
  • 64(7)
  • 65(4)
  • 68(4)
28・32・38・39・40・41・42・43・45・46・52・55・57・58・59・62・63・64・65・68・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
  • 山洋電気(46)
  • オリエンタルモーター(11)
  • RS PRO(8)
  • ローヤル電機(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • 河村電器産業(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • メルコテクノレックス(1)
山洋電気・オリエンタルモーター・RS PRO・ローヤル電機・omron(オムロン)・NMB(ミネベア)・イチネンTASCO・河村電器産業・摂津金属工業・メルコテクノレックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(31件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(9件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1組
    当日出荷から13日以内出荷
    形状角形材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
  • ACファンモータ NMB(ミネベア)

    ACファンモータ

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60接続方式二端子タイプモーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0
  • ACファンモーター NMB(ミネベア)

    ACファンモーター

    NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷
    形状-厚さ(mm)38色羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
  • AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    回転速度高速特性標準
  • SanACE ACファン 山洋電気

    SanACE ACファン

    山洋電気(12件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
  • DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDSシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種類DCファン
  • ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気

    ACファン San Ace120(□120mm)

    山洋電気
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状角形種類ACファン
  • AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200V

    ローヤル電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
    材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気

    DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)

    山洋電気(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
    用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
  • DCファンモータ(リード線付) NMB(ミネベア)

    DCファンモータ(リード線付)

    NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    形状角形色ケーシング:黒、インペラー:黒種類DCファンモーター保護/自動復帰方法、逆接続防止絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC700V 1s取付角寸法(mm)119×119材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL1007 AWG24材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
  • 冷却ACファンSan Ace(交流電源用) 山洋電気

    冷却ACファンSan Ace(交流電源用)

    山洋電気
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
  • 冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気

    冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)

    山洋電気
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷から75日以内出荷
    防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
  • DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気

    DCサンエース 低消費電力ファン

    山洋電気(3件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100V

    ローヤル電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
    材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • ファンモーター 摂津金属工業

    ファンモーター

    摂津金属工業
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
    材質アルミ形状角形種類ACファンサイズ(mm)120×120
  • DCファンモータ(24V 120mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 120mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24フレーム(mm)120×120
  • ACDCファン 9ADタイプ 山洋電気

    ACDCファン 9ADタイプ

    山洋電気(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    欠品中
    低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。 長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。 ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。 入力電圧が異なっても回転速度は一定です。
    形状角形厚さ(mm)38種類ACファン/DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75周波数(Hz)50/60定格電流(A)0.08モーターブラシレスDCモータ入力電圧(V)AC100~240最大風量(m3/min)3材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)音圧レベル(dB)42使用電圧範囲(V)90~264最大静圧(Pa)84材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式拘束時焼損保護機能定格入力(W)4.4定格回転速度(min-1[r.p.m])3250期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)
  • 回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター

    回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類DCファン特性アラーム付
  • ACファン(プラグコード付属) 山洋電気

    ACファン(プラグコード付属)

    山洋電気
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACDCファン セット 山洋電気

    ACDCファン セット

    山洋電気
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。仕様リブ付きセット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100~240材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)使用電圧範囲(V)90~2642018年トラスコ掲載ページ3 0734
  • DCサンエース DCファン 9GV 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9GV

    山洋電気
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類DCファン
  • ACサンエース ACアラームファン 山洋電気

    ACサンエース ACアラームファン

    山洋電気
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    種類ACファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120
  • DCサンエース 防水ファン 山洋電気

    DCサンエース 防水ファン

    山洋電気(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類DCファン特性防水
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100V

    ローヤル電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
    付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:24 V dc (OD8038シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:24 V dc (OD8038シリーズ)

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)13ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.81音圧レベル(dB)57取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)201.64色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)500
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:12 V dc (OD8038シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:12 V dc (OD8038シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)14ベアリングボール入力電圧(V)DC12機能特殊:自動最大風量(m3/min)2.8音圧レベル(dB)57取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)1200
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD1238シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38mm, 電源電圧:48 V dc (OD1238シリーズ)

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)9.6ベアリングボール入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)2.83音圧レベル(dB)42取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
  • DC電源入力防水ファン MDPシリーズ オリエンタルモーター

    DC電源入力防水ファン MDPシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防水
  • モーターファン鉄羽根・防滴型 イチネンTASCO

    モーターファン鉄羽根・防滴型

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状角形色羽根:黒種類ACファン使用温度範囲(℃)-40~+50材質(フレーム)アルミダイカスト色(フレーム)黒色焼付塗装材質(羽根)鉄製特性防湿使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
  • SanACE 長寿命ファン 山洋電気

    SanACE 長寿命ファン

    山洋電気
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
  • EMUシリーズ ファン オリエンタルモーター

    EMUシリーズ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240フレーム厚さ(mm)38
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120

『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ