絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □52(1)
- □60(1)
入力電圧(V)
- DC5(1)
- DC24(1)
フレーム厚さ(mm)
- 15(1)
- 25(1)
種類
- DCファン(2)
最大風量(m3/min)
- 0.205(1)
- 1.06(1)
形状
- 角形(2)
角形
最大静圧(Pa)
- 21.4(1)
- 155(1)
21.4・155
音圧レベル(dB)
- 22(1)
- 44(1)
22・44
ブランド
- 山洋電気
- EBM PAPST(8)
- GB[制御機器](7)
- NMB(ミネベア)(4)
- omron(オムロン)(3)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- RS PRO(7)
- StarTech.com(7)
- SUNON(27)
- TRUSCO(1)
- アイネックス(1)
- エスコ(5)
- オリエンタルモーター(20)
- タカチ電機工業(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
- ノーブランド(2)
- ロボテナ(3)
- 共立電子産業(2)
- 摂津金属工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
特価

SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60



















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)