絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □120(1)
ブランド
  • CPS
  • 山洋電気(186)
  • RS PRO(150)
  • オリエンタルモーター(99)
  • SUNON(54)
  • EBM PAPST(28)
  • omron(オムロン)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • StarTech.com(11)
  • NMB(ミネベア)(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • 摂津金属工業(9)
  • メルコテクノレックス(9)
  • エスコ(8)
  • ローヤル電機(8)
  • GB[制御機器](8)
  • 日本電産サーボ(7)
  • 河村電器産業(7)
  • イチネンTASCO(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速産業用ファン CPS高速産業用ファンCPS
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
複合材の曲面形状ブレードと断続的なセクション設計により、比類ない大容量のエアフローを実現します。 従来のブラシレスDC(BLDC)モーターとは異なるセンサレスFOC制御、励磁ノイズなし、効率を高め、高精度なトルク出力を実現します。 3相6スロットモーターによる堅牢なトルク出力、超低整流振動を実現します。 日本ブランドの精密ボールベアリング、優れた信頼性と長寿命を実現します。 高精度銅合金ベアリングベースは、高同心度と高温耐性や変形を低減します。 ファンブレードとフレームには、液晶ポリマー(LCP)素材を採用しました。 優れた剛性、高い引張強度、優れた耐高温性、高回転下でも変形を防止し、長時間安定した動作を実現しました。 抵抗下でも一定の速度を維持します。 フィールド指向制御と動的電流補償機能を搭載した内蔵モーターICが、流量抵抗の変化にリアルタイムで適応することにより、一定の回転速度を維持します。 8枚のシリコン防振パッドが共鳴ノイズを効果的に吸収し、静かな作業環境を実現します。 テーパーネジ以外の取付にも対応し、多様なシーンに応じた柔軟な固定方法が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
ブラック質量(g)257ベアリングBall Bearing最大静圧(mmH2O)2.2接続PWM 4ピン風量82CFM(Balanced Mode)、114CFM(Performance Mode)、63CFM(Quiet Mode)回転数ファン:500~2150rpm±10%(Balanced Mode)、ファン:500~3000rpm±10%(Performance Mode)、ファン:500~1500rpm±10%(Quiet Mode)サイズ(mm)120×120×厚さ30

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ