13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
109 税込120
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
1個ほか
特価
48 税込53
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
1個ほか
62 税込68
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
1個ほか
69 税込76
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC300V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 操作力(N)0.98~7.9 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性1000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
1個
特価
76 税込84
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

omron(オムロン)XG4A-2034
エコ商品
ピッチ(mm)22.86 極数20 シリーズXG4A 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
289 税込318
当日出荷

小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
1個
399 税込439
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現。フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
1個
209 税込230
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC500V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 操作力(N)0.29~9.8 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性1000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個ほか
139 税込153
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
1個ほか
64 税込70
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
1個ほか
239 税込263
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+80 接触抵抗(mΩ)200以下 絶縁抵抗100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
1個ほか
269 税込296
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)