6ページ目: 基板用スイッチ


FA現場のお役立ち情報
418件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形スライドスイッチ ESシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)小形スライドスイッチ ESシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
仕様●タイプ:スライド●極数:単極●機能動作:ON-ON●操作部形状:角形●端子部形状:タブ端子●端子間ピッチ:定格:AC250V-15A●ストローク:8mm●回路切換タイミング:ノンショーティング●LED:無●実装:入数:1個●スライドスイッチの操作方向と内部構造●操作方向の違い●スライドスイッチは、その名前のとおり「ツマミをスライドさせて操作するスイッチ」です。●図1 a)はツマミが縦に配置され、部品の上方向から操作するものです。●図1 b)はツマミが横に配置されたもので、横から操作します。●図1 c)はツマミの配置は横ですが、スライド操作が上下方向です。●それぞれ機能、目的により選択します。●内部構造●図2は一般的な1回路2接点のスライドスイッチの構造原理図です。●内部の可動接片(金属)をツマミを介してスライドさせる構造になっていて、図2 a)のように左へスライドさせると、可動接片を介して端子1と2が接続されます。●また、図2 b)のように右へスライドさせると、今度は端子2,3が接続されます。●※回路数、接点数、配線の接続はスイッチによって異なりますので回路図を確認の上、機能、目的により選択します。アズワン品番67-0442-47
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 4.70 x 3.5mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 4.70 x 3.5mm 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
719税込791
1袋(5個)
5日以内出荷
タクトスイッチ、EVQP2シリーズ高い動作パワー / 長寿命要件に対応 J字形状の端子4本ではんだ付け性が向上
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.1mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:4.7mm●幅:3.5mm●寸法:4.70 x 3.5mm●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:392-1708アズワン品番65-7839-73
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mm 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mm 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:6mm●幅:3.5mm●寸法:6 x 3.5 x 5mm●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●高さ:5mm●動作温度 Max:+85℃●コード番号:125-0223アズワン品番65-7839-83
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
499税込549
1セット(10個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●IP保護等級:IP67●コード番号:238-3724アズワン品番65-7843-62
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Push-On 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Push-On 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
349,800税込384,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●接点構成:SPST●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3707アズワン品番65-7792-40
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3708アズワン品番65-7843-06
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 On-Off 1袋 5個入 BOURNSタクタイルスイッチ SPST 表面実装 On-Off 1袋 5個入BOURNS
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Solder Tab●動作特性:On-Off●アクチュエータ長さ:4.8mm●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:100 mA●コード番号:223-1639アズワン品番65-7811-88
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 3000個入Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3725アズワン品番65-7842-86
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
479税込527
1セット(10個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5640アズワン品番65-7843-87
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5632アズワン品番65-7843-16
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189,800税込208,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 3000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 3000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169,800税込186,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5680アズワン品番65-7843-30
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1セット(20個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST エッジ取り付け Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST エッジ取り付け Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
729税込802
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:エッジ取り付け●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3704アズワン品番65-7843-50
スライドスイッチ 単極双投 SPDT 300 mA 1袋 5個入 Alps Electricスライドスイッチ 単極双投 SPDT 300 mA 1袋 5個入Alps Electric
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
アルプス電気SSSSシリーズスライドスイッチアルプス電気SSSSシリーズのスライドスイッチは、コンパクト及び高密度携帯機器に最適です。 SSSSシリーズは、スナップイン式によって簡単に取り付可能で、迅速に取り付けてメンテナンスのダウンタイムを低減できます。特長と利点: 水平及び垂直アクチュエータオプションの両方を用意しています。 スライドスイッチの移動量: 2 mm 長さが2 mmのアクチュエータを用意しています。 平均故障間隔(MTBF): 10,000回
仕様●接点構成:単極双投(SPDT)●実装タイプ:表面実装●動作特性:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA●末端様式:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:6.7mm●幅:4.1mm●深さ:1.9mm●寸法:6.7 x 4.1 x 1.9mm●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:5V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:123-8937アズワン品番65-7823-90
Mini Pushbutton Switch SPARKFUNMini Pushbutton SwitchSPARKFUN
179税込197
1個
33日以内出荷
We use these little buttons on everything! These Miniature Single Pole Single Throw switches have a good click to them and are breadboard friendly. Perfect as a tactile reset switch. These buttons are rated up to 50mA.
アズワン品番67-0452-50
超小型スライドスイッチ ASシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)超小型スライドスイッチ ASシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
629税込692
1個
8日以内出荷
仕様●タイプ:スライド●極数:2極●機能動作:ON-OFF-ON●操作部形状:角形●端子部形状:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●定格:AC/DC48V-50mA●ストローク:2.2mm●回路切換タイミング:ノンショーティング●LED:無●実装:入数:1個●スライドスイッチの操作方向と内部構造●操作方向の違い●スライドスイッチは、その名前のとおり「ツマミをスライドさせて操作するスイッチ」です。●図1 a)はツマミが縦に配置され、部品の上方向から操作するものです。●図1 b)はツマミが横に配置されたもので、横から操作します。●図1 c)はツマミの配置は横ですが、スライド操作が上下方向です。●それぞれ機能、目的により選択します。●内部構造●図2は一般的な1回路2接点のスライドスイッチの構造原理図です。●内部の可動接片(金属)をツマミを介してスライドさせる構造になっていて、図2 a)のように左へスライドさせると、可動接片を介して端子1と2が接続されます。●また、図2 b)のように右へスライドさせると、今度は端子2,3が接続されます。●※回路数、接点数、配線の接続はスイッチによって異なりますので回路図を確認の上、機能、目的により選択します。アズワン品番67-0442-33
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5642アズワン品番65-7842-89
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199,800税込219,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5657アズワン品番65-7843-13
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1箱 1500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1箱 1500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99,980税込109,978
1箱(1500個)
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5630アズワン品番65-7843-05
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
359税込395
1袋(5個)
7日以内出荷
品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.3mm●ボタン色:茶●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:2.4 N●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1574アズワン品番65-7818-94
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 4000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 4000個入Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:238-3749アズワン品番65-7843-54
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●IP保護等級:IP67●コード番号:238-3710アズワン品番65-7843-49
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
389税込428
1袋(10個)
3日以内出荷
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3.1mm●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:押し板●コンタクト定格電流:20 mA●高さ:3.1mm●機械的寿命:1000000Cycles●コード番号:756-1858アズワン品番65-7813-99
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 表面実装 On -Off 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 表面実装 On -Off 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST●末端様式:表面実装●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5690アズワン品番65-7843-21
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 On -Off 1袋 10個入 C&Kタクタイルスイッチ SPST 表面実装 On -Off 1袋 10個入C&K
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST●末端様式:はんだ●動作特性:(On)-Off●アクチュエータ長さ:0.95mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:長方形●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:233-9225アズワン品番65-7792-08
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3691アズワン品番65-7843-75
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 3000個入Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3727アズワン品番65-7842-49
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット(10個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1箱 2500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1箱 2500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
85,980税込94,578
1箱(2500個)
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5637アズワン品番65-7843-23
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 25個入 C&Kタクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 25個入C&K
799税込879
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●アクチュエータ長さ:4.2mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ハードアクチュエータ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA (最大●コード番号:233-9211アズワン品番65-7792-06
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(20個)
7日以内出荷
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5636アズワン品番65-7843-03
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1セット 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1セット(20個)
7日以内出荷
基板用スイッチ